リハビリ・生活補助 :「エアロマグネティックバイク」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こぎやすく関節への負担を軽減したクランクを使用しています。ウォークスルータイプですので乗り降りしやすいです。下肢の筋トレ・リハビリとしても最適です。
仕様脈拍:ハンドグリップセンサー式、負荷レベル:1~12段階、シート調節:前後14段階調整可 質量(kg)70 背もたれ95~120°(無段階調節) 表示時間、距離、脈拍、消費カロリー、回転数 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1440×1280 適応身長(cm)145以上 アズワン品番7-6062-01 シート高(cm)約57~61
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

ハンドルバーは、リラックストレーニングから厳しいトレーニングまで対応できる設計です。トレーニング中の負荷調整が簡単に行えます。座席の位置調整が簡単にできます。
仕様【プログラム数】10、【ユニット付加マルチメディア】オーディオ機器接続、【シート位置の調節】ノブ方式、【負荷調整方法】パネルボタン・ハンドル先端ボタン、【運動負荷レベル】25段階、【負荷】5~400W(設定時)、13~80W(手動時) 電源(V)AC100、50/60Hz、アース付3P 一般コンセント 表示時間、距離、カロリー、メッツ、負荷レベル、ペース、脈拍、WATT、回転数/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×690×1460 ハンドルフロントサイド・レーシングスタイル肘サポート付き 電源コード(m)約1.8 検知方式脈拍:ハンドルタッチセンサー(2箇所) 適応身長(cm)145以上 アズワン品番7-6063-01 保存データ種類USBデータ保存機能:時間、距離、カロリー、平均ワット、最大ワット、平均心拍数、最大心拍数
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷