材質(本体)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×20×405
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
21日以内出荷
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。
用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食人工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適
仕様1面観音扉+3面パネル
材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール)
タイプパレット一体
内寸奥行(mm)(ボックス)1010
内寸幅(mm)(ボックス)1010
フレーム色シルバー
本体寸法(mm)奥行1100
色(パネル)グレー
錠前(付属)南京錠
本体幅(mm)1100
パレットL×-1111D4-4青
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。
2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。
組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。
パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。
使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。
観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。
通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。
用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食品工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適
仕様1面観音扉+3面パネル
材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール)
タイプパレット一体
内寸奥行(mm)(ボックス)1010
内寸幅(mm)(ボックス)1010
フレーム色シルバー
本体寸法(mm)奥行1100
色(パネル)ブルー
錠前(付属)南京錠
本体幅(mm)1100
パレットL×-1111D4-4青
RS Pro 工具キャビネット用スペアロックです このスペアロックは、 RS Pro 工具キャビネットに適合する設計で、高い品質の交換用として安全性を維持し、必要に応じてキャビネットをロック又はロック解除したままにすることができます。ロックは、亜鉛合金製ボディ、スチール製カムとラバーガスケット付きのインサートとナットを備えており、広範な使用に耐えられる高品質で Durable なロック機構を実現しています。このロックは、 90 回転するキーを備え、付属のスペアキーでロック又はロック解除できます。 特長と利点 さまざまな RS Pro 工具キャビネットに適しています 必要に応じて工具キャビネットをロック又はロック解除したままにするのに最適な代替品です 本体:亜鉛合金 インサート:亜鉛合金 ナット:亜鉛合金 カム:スチール ガスケット ゴム キーの回転角度: 90 スペアキーが付属します 用途 ロックは、キャビネット、ケース、ボックス、ドアなどの幅広いアイテムを安全に保管するための優れた予防措置です。たとえば、工具キャビネットのロック機能を備えているため、権限のある担当者だけが内容物にアクセスできます。RS Pro 工具キャビネット用スペアロックです よくある質問 これに対応する工具キャビネットはどれですか? このロックは、次の RS Pro 工具キャビネットに適合します。 (1253045) 1253045 、( 8755789) 8755789 、( 8335900) 8335900 、( 8335903) 8335903 、( 8335916) 8335916 、( 1253044) 1253044 、( 7531573) 7531573 、( 7531576) 7531576 、( 7531570) 7531570 、( 7531589) 7531589 、( 7531582) 7531582 、( 7531598) 7531598 (1253046) 1253046 、( 1253047) 1253047 、( 1253048 1253048 これには鍵が含まれますか? はい、このロックにはスペアキーが 本付属しています。
仕様タイプ = スペアロック併用可能製品 = RS Pro工具キャビネット材質 = スチール
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。