4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 フタの有無なし 仕様シボ加工4ヵ所 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.1 最大積載荷重(kg)15 適合カード差し両短辺21型(別売) 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)252 有効内寸法・幅(mm)335
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。 フタの有無なし 仕様シボ加工4ヵ所 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.1 最大積載荷重(kg)15 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)252 有効内寸法・幅(mm)335
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒いバーを下におろすだけのワンタッチ操作で折りたたみが可能。効率的に積載と保管ができ保管スペースを有効活用できます。TP規格コンテナとの積み合わせが可能です。ダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。
用途工業・食品・雑貨等の流通・保管容器 フタの有無なし 仕様TPO-46FはTPO-462/TPO-462.5用の蓋です 材質/仕上ポリプロピレン 適合カード差しTPプレート
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)は、50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上にぴったり2つ積み重なります。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 最大積載荷重(kg)15 加工シボ加工:4ヵ所 高さ外寸(mm)272 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)262 外寸法・間口(mm)366 有効内寸法・間口(mm)335 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)252
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります