Scale Style かんたんデジタルはかり EDSシリーズSUN UP翌々日出荷
DIYやキッチンなどで、様々な計量に使いやすい!!大きいものも計量しやすい大型天板!!風袋(軽量物を入れる容器)の重さを差し引き「0」として軽量物だけの重さを計量することが出来ます。バックライト機能付きオートOFF機能付き中国製
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×160×44質量(g)430最大計量(kg)5計量範囲0.5g~5kg表示0.5g単位精度1,250g以下/±1g、1,250g超え/±1.5g電源単4形乾電池x2本タイプ台型アズワン品番63-5484-99
Scale Style かんたんデジタルはかり EDSシリーズSUN UP当日出荷
DIYやキッチンなどで、様々な計量に使いやすい!!薄型コンパクトで収納しやすい!!風袋(軽量物を入れる容器)の重さを差し引き「0」として軽量物だけの重さを計量することが出来ます。数量計測機能付き!!※重さから計算して個数を確認できます。(例)2gのネジを100個単位の重さで、ある量のネジの個数を計算します。バックライト機能付きオートOFF機能付き中国製
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×105×18質量(g)305最大計量(kg)2計量範囲0.3g~2kg表示0.1g単位精度500g以下/±0.2g、500g超え/±0.3g電源単4形乾電池×2本タイプ薄型アズワン品番63-5484-98
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷凍庫シャープ税込¥69,278¥62,980
冷蔵庫三菱電機税込¥80,278¥72,980