材質特殊ステンレス
仕様電磁調理器IH200V対応
サイズ210(W)×200(H)mm
質量(g)570
容量(L)1.5
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.7
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
オール熱源対応。
容量(L)1.5
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×135×225
底面の厚さ(mm)0.8
ステンレス製広口ケトル。
手を入れて中まで洗える広口タイプ。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
洗いやすい広口タイプの万能ケットル。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
サイズ3L
質量(g)630
容量(L)3、適正:2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅240×奥行190×高さ265
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
洗いやすい広口タイプ。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)465
容量(L)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
色シルバー
質量(g)390
容量(L)適正:1
寸法(縦×横×高さ)(mm)205×175×175
原材料※本体:ステンレス鋼、笛部・注ぎ口:ナイロン
満水容量(L)1.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
お手入れ簡単なステンレス製。本体はストレートで洗浄など、お手入れがしやすい。アップハンドルで持ちやすく、熱源から離れているため熱くなりにくい。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。。。材質・仕様。本体・蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)・底の厚さ:0.4mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂。。サイズ等。約290×145×187mm(約480g・満水容量1,500ml)
材質本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂
容量(L)1.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
沸騰を優しく知らせる笛吹タイプ。金属軸貫通ハンドルの安心構造。電磁調理器対応のSGマーク取得品。。。材質・仕様。本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木。。サイズ等。約211×164×220mm(460g・満水容量1,500ml・適正容量1,200ml)
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木
容量(L)1.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:A/265×B/Φ125×C/230mm●容量:1.5L●NICKEL SILVER<洋白E.P.N.S>三種メッキ(3.8ミクロン)材質:銅・亜鉛・ニッケルの合金●10人用●コード番号:AH0988
アズワン品番67-8155-12
1個
¥78,900
税込¥86,790
8日以内出荷
ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン
容量(mL)(適正)700
質量(g)348
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200
底面の厚さ(mm)0.4
満水容量(L)1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
お湯が沸くと笛を鳴らしてお知らせ♪便利なインファントリー笛吹きケトル満水容量:2.2L、適正容量:1.5L
材質側面:ステンレス鋼(クロム13%・マンガン10%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部/フェノール樹脂
寸法(mm)約182×210×220
容量(L)満水容量:2.2、適正容量:1.5
コード43197880
アズワン品番65-0434-30
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
広口タイプなのでお手入れ簡単
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質本体・底面:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)2.5
寸法(mm)215×195×215
適合容量(L)1.7
色ミラー仕上げ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マットブラックに塗装した和モダンなデザイン。。耐蝕性と耐久性に優れたステンレス製ケトル。。全面をマットブラックに塗装した和モダンなデザインです。。本体にはサビにくく耐久性に優れた18-8ステンレスを使用しています。お手入れもしやすく、毎日の使用に最適な素材です。。桟橋やウッドデッキにも使用される天然木をツマミとハンドルに使用しました。使う程に深みのある色に変化していく木材のため、色の変化を楽しめます。
仕様100VIH、200VIH、3Kw使用可
材質本体=18-8ステンレス(シリコーン樹脂塗装)・ハンドル、ツマミ=天然木
色クロ
シンプルで存在感のある佇まいとやさしいまろやかな色合いデザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわった新しい定番です。ケトルにもポットにもなる。
材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ツマミ)天然木
容量(L)1.5
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×13×17.5
沸騰したら笛の音でお知らせしてくれます。
オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×180×225
質量(g)410
材質本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)2.3(適正1.6)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
直径×高さ(mm)350×390
TKG品番9-0817-0101
TKG品番(2017)6-0729-0101
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
砂糖をベースに使用した、キャラメルなどを調理するのに理想的なソースパン。
銅は優れた熱伝導性を持つため、キャラメルをなめらかに仕上げ、まろやかで風味豊かな味わいに仕上げます。
銅イオンの働きにより、食材の色もより鮮やかに変化します。
使用後はよく洗いしっかり乾燥させてください。
スチールたわしや磨き粉等は使用しないでください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可
材質本体:銅、取っ手:鋳鉄
寸法(mm)直径160×165×H80
質量(g)1120
容量(L)1.5
内寸(mm)157
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。