厨房用品 :「一人鍋用 コンロ」の検索結果
スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。
アルミ田舎鍋15cmセットの約半分の軽さ。
材質18-0ステンレス
種別ちり鍋16cm
外寸(mm)Φ170×H68
対応IH非対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか…。
材質アルミ
外寸(mm)170×170
底径(Φmm)85
自宅で手軽に料亭気分。固形燃料専用の一人用卓上鍋
材質本体:鉄鋳物、蓋:天然木
質量(g)約:1500
サイズ(cm)16
本体寸法(mm)約:185×163×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
スタッキング収納可能です。
材質18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)165×82
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
煮る、茹でる、沸かす、保存する、炊く、炒める、揚げる、和えるの「8役」が「1台」でマルチに活躍できるクッキングポット。ホーロー(表面がガラス質)のため、色やにおいがつきにくい。付属のホーロー鍋以外にもIH対応対応調理器をご利用できます。ガスコンロ対応。インテリアに馴染むデザインで見せる収納にぴったり。保存時や調理中に中身が見えて便利なガラス蓋付き。
用途鍋、ポット、ミルクパンとして。Hクッキングケトル/IHマルチポット/IHコンロ/卓上IHコンロ/1口IHコンロ/ホーローポット/ホーロー鍋/ホーローマルチポット/ホーローケトル/琺瑯ポット/琺瑯鍋/琺瑯マルチポット/琺瑯ケトル/なべ/片手なべ/片手鍋/コンパクト/新生活/一人暮らし/万能なべ/万能鍋/万能調理機/ミルクパン/キッチン家電/調理家電/おしゃれ/シンプル
質量(kg)1.1
サイズ(cm)約16(最大内寸)、[口径]約14
容量(L)2.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)揚げ物:160~200
電源コード(m)約1.9
保証期間1年
モード3段階:加熱、揚げ物、保温
安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止
保温効力(℃)40~95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(IHコンロ)19.5×19.5×6.2
加熱能力(W)250~1000
あつあつの鍋物や煮込みうどんなどに大きさが手頃です。丈夫で衛生的なステンレス製。レンゲ付
容量(L)1
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%)、フタ:ステンレス鋼、レンゲ:ポリプロピレン
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×185×70
対応オール熱源
底面の厚さ(mm)0.3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
両手鍋 18cmです。
本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。
セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。
安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。
一人鍋や少ない煮込み料理を作るときに最適。
可愛いサイズ&デザインで作った料理をそのまま食卓へ運んでもOK!
洗練されたデザインなので出来立てのパーティー料理をそのまま運んでも、華やかに◎
ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木
寸法(mm)250×180×H80
色ホワイト
容量(L)1.5
表面処理セラミック塗装加工
レンジ不可
1個(1個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
レトロでかわいい、軽くて扱いやすい一人用アルマイト鍋。袋ラーメンをそのままなべに入れてちょうどいいサイズ。お好みの具材と合わせて火にかけるだけで、手早くおいしいラーメンを楽しめます。アルミ製なので熱伝導がよく、素早く調理できます。キムチチゲを作る時にもご活用ください。
適合ガスコンロ専用
材質本体:アルミニウム合金
寸法(mm)約265×205×88
質量(g)210
サイズ(cm)18
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
レトロでかわいい、軽くて扱いやすい一人用アルマイト鍋。袋ラーメンをそのままなべに入れてちょうどいいサイズ。お好みの具材と合わせて火にかけるだけで、手早くおいしいラーメンを楽しめます。アルミ製なので熱伝導がよく、素早く調理できます。キムチチゲを作る時にもご活用ください。
適合ガスコンロ専用
材質本体:アルミニウム合金
寸法(mm)約245×190×105
質量(g)210
サイズ(cm)16
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。