厨房用品 :「上 皿 ばかり」の検索結果
最大計量(g)500
最小表示(g)2
材質スチロール
寸法(mm)幅180×高さ175×奥行200(計量皿:約直径180)
質量(kg)0.71
測定範囲0 ~ 500g
材質(本体)PS
質量(g)約690
ひょう量(kg)0.5
計量皿寸法(mm)約直径180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×180×210
計量皿寸法(Φmm)180
最小目盛2g
保証期間1年
最大計量(kg)0.5
最小目盛(g)2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅180×高さ175×奥行200(計量皿:約直径180)
ひょう量単位g
とにかく頑丈な上皿自動秤です
4点支持で台秤並の安定感と耐久力
高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔
取引証明以外用
使って便利な「めやす針」シール付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384
質量(kg)約9.3
目盛部外径(mm)235
載台寸法(mm)(W)300×(D)310
ひょう量単位kg(キログラム)
計量スピード0.6秒以下を実現。定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能。電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)。検定対象品(取引証明用)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:本体寸法/242×288×H113~120mm、表示/13.5×H30mm、載皿寸法/228×198mm●ひょう量:3kg●目量:0~1.5kg迄1g、1.5~3kg迄2g●自重:約2.5kg(電池込み)●電源:DC6V(単一乾電池4本付属)●オプション:専用ACアダプター●コード番号:AD7524
アズワン品番67-2426-43
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
1台(1台)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1台(1台)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現。定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能。電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)。検定対象品(取引証明用)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1台(1台)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1台(1台)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1台(1台)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1台(1台)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1台(1台)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1台(1台)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1台(1台)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
形も機能も、ごくスタンダードなキッチンスケール。でも、滲み出ているそれは、どこにでもある物とはちょっと違う。にっこりと笑っているかの様な愛嬌たっぷりの文字盤は、古き良き時代の海外の趣も感じられ、存在そのものを確立しているかの様。隠すキッチンツールではなく見せたくなるアイテムです。
用途家庭用キッチンはかり
仕様メモリ2g
材質本体/スチール、カバー/ガラス、計量皿/ステンレススチール
色ハンマートーングレー
ひょう量(g)1000
計量皿(mm)Φ175
寸法(高さH×幅W)(mm)225×132
ひょう量単位g
1個
¥5,000
税込¥5,500
10日以内出荷
雑然としがちなキッチン周り、毎日立つ場所だから、わくわくする空間に仕上げたい。そんな思いを叶えてくれるキッチンスケールです。しまい込んでしまわずに、いつも見える所に置いておきたいような、お気に入りのアイテムに。使用しない時には、インテリア感覚でも楽しんでいただけます。
用途家庭用キッチンはかり
仕様メモリ2g
材質本体/スチール、カバー/ガラス、計量皿/ステンレススチール
色ハンマートーングレー
ひょう量(g)500
計量皿(mm)Φ120
寸法(高さH×幅W)(mm)160×95
ひょう量単位g
1個
¥3,800
税込¥4,180
10日以内出荷
最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。
校正機能(キャリブレーション)付。
ソフトケース、校正用の分銅付。
持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS
寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)
色ブラック
測定範囲0 ~ 200 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.2
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
文字高(mm)10
連続使用時間(時間)60
表示形式デジタル
最小目盛0.1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。
校正機能(キャブレーション)付。
計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS、PET
色ブラック
測定範囲0 ~ 120 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.12
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
連続使用時間(時間)60
最小目盛0.1g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48
最大計量(g)120
保証期間1年
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20
ひょう量単位g
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。