厨房用品 :「表示」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質HDPE+バイオプラ10% RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1冊(10枚)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリテックデジタルスケール 1kg
RoHS
収納に便利なコンパクトサイズ。見やすい画面表示で計量も簡単。最大1kgまで1g単位ではかれます。オートパワーオフ付きの省エネ設計。「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他【0表示ボタン】あり 材質ABS樹脂 ホワイト 電源単4形乾電池×2個(動作確認用) 最小表示1g 本体質量(g)約160(電池質量を含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×22 オートパワーオフ約4分 画面サイズ45×18mm RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約3秒 計量範囲0~1000g
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

温度範囲(℃)-30~50℃ 材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合) 寸法(mm)135×24×7mm 質量(g)20 精度±2℃ 設置方式冷蔵庫用 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
329 税込362
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム防水ミニスケール
RoHS
ランク判定機能で測定物の重さに応じてディスプレイ色を変えられるミニスケール。最大5,000gまで測定可能。風袋機能で容器の重さを差し引き測定できます。表示単位:g、ml、個の切り替え可能(ml表示時比重 水:1、牛乳:1.03 として表示)。防水・防塵耐性:IP65準拠。水平調整脚、水準器付き、ステンレス皿付き、計量皿カバー付き。
用途レストランや弁当や惣菜の店舗。学食や社員食堂などに。給食センターなどのセントラルキッチンに。 付属品取扱説明書(保証書付き)、ステンレス皿、計量皿カバー、水平調整用脚 × 4個 質量(g)約375(水平調節脚は含む、電池及びその他付属品含まず) 電源単3形乾電池 × 2本(別売り) 精度・±0.5 g (0 ~ 100 g)・±0.7 g (100.1 ~ 500 g)・±1.0 g (500.1 ~ 1000 g)・±3.0 g (1000.5 ~ 3000 g)・±5 g (3001 ~ 5000 g) 防塵防水性能IP65 表示単位g、ml(水)、ml(牛乳)、個 オートパワーオフ5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 分 / 連続 使用環境条件+10 ~ +40 ℃、20 ~ 90 %RH(但し、結露のないこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。 トラスコ品番331-9661 質量(g)135 電源単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147 測定範囲(%)0~10 分解能0.1% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル塩分計
RoHS
簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL、(比重)1.000~1.216、(°Baume)0.0~26.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 タイプ海水用 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(塩分)±2PSU、±2ppt、(比重 20/20) ±0.002、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL、(比重) 0.001、°Baume 0.1°Baume、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
RoHS
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約350(満水時:約490) 対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル塩分計(食塩)
簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。 測定や校正はとても簡単。、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしREADボタンを押すだけです。 測定時間も約1.5秒であっという間。 校正も数滴の純水や蒸留水で簡単に行えます。 頑丈なボディにIP65の防水機能付き
精度(塩分)±0.1g/100g、±0.1g/100mL、(比重)±0.002、(°Baume)±0.2°Baume、(温度)±0.3℃ セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL 、(比重)1.000~1.216 、(°Baume)0.0~26.0°Baume 、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 タイプ食塩用 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 測定方式測定必要量:約2滴 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL 、(比重) 0.001 、°Baume 0.1°Baume 、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AD-4771 Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 エー・アンド・デイ 動画あり
エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計
RoHS
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計。◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能。◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能。◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能。◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的。◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能。◆屈折率表示あり。◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に 付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証 測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃ 電源内蔵充電池(350mA/h) 最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃ 使用温度範囲5~45℃ 温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正) 本体質量(g)約24 測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃ 測定時間約3秒 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5 オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時) 充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2 使用可能回数(フル充電時)約1700回測定 取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
1台
22,980 税込25,278
欠品中

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65 仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TD-8381 光る温・湿タイマー エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計光る温・湿タイマー
RoHS
温度計精度:±1℃(0~40℃)。湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)。温・湿度 同時表示。タイマーとして使っていない時は環境チェック。画面上のボタンで設定するタッチパネル式のデジタルタイマー。カントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動ストップ。分秒、スタ-ト/ストップをタッチするとアラーム音と共に画面が光ります。カウントダウンとカウントアップの2WAYカウント。最大99分59秒 / 最小1秒。大きめの時間の設定に便利な早送り機能。カウントダウン終了時にセットした時間に戻るリピート機能。スチール面に貼り付く背面マグネットと卓上スタンドの2WAY設置。電源は入手が簡単な単四乾電池×2本。
材質ABS樹脂、ガラス ホワイト 質量(g)65、パッケージ含む:80 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.4MB) TKG品番9-0607-1001
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 キャスター数4個 庫内温度(℃)-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
RoHS
HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。 食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。 サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。 数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。 ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。 精製水や蒸留水で校正も簡単。 IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。 測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。
測定範囲0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃ 防水性IP65 仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃ 機能自動電源オフ:約3分間の未使用後 光源イエロー(LED) 温度補償(℃)10~40 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 測定セルステンレスリング&フリントガラスプリズム
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(v/v)0.0~25.0% v/v、(温度) 0.0~80.0℃ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象ワインの糖度、潜在的アルコール度 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(Brix)0.1% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計
RoHS
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。 仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9 付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書 材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC 質量(kg)約102(本体のみ) 電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h) 測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃ 温度測定範囲(℃)5.0~75.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25 濃度(%)測定範囲:0.0~65.0 データ出力仕様:USB(PCソフト) 温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0 測定時間(秒)約2 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ約3分 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約490回(満充電にて) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数100 保存データ種類csv形式 分解能(%)濃度:0.1
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
測定温度範囲(℃)-40~260 質量(g)197 電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属) 材質(グリップ)金属グリップ(SUS製) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174 温度表示(最小)0.1/1℃ 保護等級IP67 プローブ長(mm)3.2×95
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)ポリカ丸皿枠
RoHS
見やすいサイズ表示付でスタッキングストッパー付です。
材質ポリカーボネイト 高さ(mm)100 外径(Φmm)上部×下部:408×470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

メンテナンス365日全国受付対応。 使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。 洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。 天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。 グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。 ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480 洗浄能力69ラック/時 洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能 ラック寸法(mm)500×500 質量(kg)115 消費電力(W)最大4550 電源三相200V単独回路使用(プラグ無し) 付属品洗浄ラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

温度設定は30℃~90℃ 温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能 LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタル温度表示 2段階過昇防止安全装置付の安心設計 正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用 食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売 庫内温度(℃)30~90 付属品棚板3枚 電源家庭用100Vコンセント【アース線付き】 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(77L)ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ 全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)330 外形寸法(mm)1511×694×850 庫内寸法(mm)1345×530×580 温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず) 質量(kg)85 消費電力(W)(50/60Hz)260/290 年間消費電力量(kWh/年)1387/1314(50/60Hz) 付属品内カゴ5個、霜取ヘラ、鍵 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(330L)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(223L)ほか
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(103L)ほか
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度設定は30℃~90℃ 温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能 LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタル温度表示 2段階過昇防止安全装置付の安心設計 正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用 食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売 庫内温度(℃)30~90 付属品棚板3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(86L)
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。 冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(350L)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用 付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書 質量(g)約35(電池含む) 測定方式電気伝導度測定方式 表示方式液晶デジタル2桁表示 測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9 温度測定範囲(℃)0.0~70.0 温度センサーサーミスタ 最小表示(%)塩分濃度:0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185 電源(個)CR2032形リチウム電池 1 測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時) 動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと) オートパワーオフ約10分 電池寿命約1年(1日5分使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 取扱説明書(0.51MB) 測定精度(℃)(温度)±2.0 最小表示(℃)(温度)0.1
1台
1,898 税込2,088
翌日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
RoHS
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65 仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計 (ビール濃度計/麦汁)
RoHS
HI 96841は糖度から°Plato(プラトー)に換算し表示します。(°Platoは麦汁の濃度)。使い方はとっても簡単で手軽に素早く測定できます。°Plato(プラトー)スケールは麦汁中の糖と溶解固形物の濃度を定量化する方法で、ビールの潜在的アルコール度の指標として使用されます。HI 96841は国際砂糖分析統一委員会(ICUMSA)および米国醸造化学者学会(ASBC)が管理する表に基づいて屈折率の読み取り値を°P(プラトー)に変換します。
仕様測定必要量:約2滴 付属品本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書 測定範囲0.0~30.0 °P(0.1 °P) 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能) 精度25℃/°Plato(プラトー):±0.2 °P 精度(℃)25℃/温度:±0.3 光源発光源:Yellow LED 温度補償(℃)自動(10~40) 測定時間(秒)約1.5 オートパワーオフ約3分間の未使用後 測定温度範囲(℃)0.0~80.0(0.1) RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。 ハンドミキサー、ハンドブレンダー両方の機能を備えたユニークなハンド&スティックミキサーです。 ハンドミキサー用アタッチメントは2種、ホイップスティックとドウスティック。 ハンドブランだー用アタッチメントは3種、ブレンダー(シャフト、カップ)、ブレード(肉・野菜用マルチ)、ディスク(泡立て用、かくはん用)、ブレンダー使用時に食材を入れるブレンダーカップも付いています。 作業時間(分・秒)や回転速度を表示するバックライト付の液晶ディスプレイを搭載した高級感のあるボディです。全てのアタッチメントは便利なアタッチメントケースで衛生的に収納可能です。
付属品ドゥスティック(2本)、ホイップスティック(2本)、ブレンダーシャフト、ブレンダーカップ、肉・野菜用ブレード、マルチブレード、泡立て用ディスク、かくはん用ディスク、キースティック 材質ブレンダーシャフト:ステンレススチール、スティック:ステンレススチール、ディスク:ステンレススチール、ブレンダーカップ:PP、本体:ABS、収納ケース:ABS 質量(kg)約1(ケーブル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 定格時間(分)ハンドミキサー5、ハンドブレンダー1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18×9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/超速温度計(Tタイプサーモカップル)
RoHS
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Tタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。 測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ ) 仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_767C1_Tタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー セット内容本体、温度センサー(FC 767C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)178 電源単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28 精度本体:±0.4℃、電極:±0.6℃(-50.0~99.9℃)、±1.6℃(100~300℃) 温度センサーFC_767C1(突き挿し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き) 使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下) 防水仕様IP65 電池使用時間(時間)約3500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル)
RoHS
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Kタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。 測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ ) 仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_766C1_Kタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー セット内容本体、温度センサー(FC 766C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)178 電源単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28 精度±0.4℃ 温度センサーFC_766C1(突き刺し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き) 使用環境-30~50℃(相対湿度100%以下) 防水仕様IP65 電池使用時間(時間)約3500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

・水に強い生活防水対応の5kgまでたっぷりはかれるデジタルスケール。・2gから最大5kgまで1g単位ではかれます。・暗い場所でも見やすいバックライト付。・水や牛乳の量をmlで表示(表示される水・牛乳のmlは計算値です)。・汚れを拭き取りやすいステンレス皿。・地域重量調整機能付なので重力値の誤差を解消します。・スリープ機能(約30秒間)とオートパワーオフ機能を搭載した省エネ設計
材質ABS樹脂、ステンレス 最小表示(g)1 本体寸法(mm)約 幅148×奥行200×高さ30 本体質量(g)約485(電池質量を含む) 電源(個)単4形乾電池×2(動作確認用) オートパワーオフ約4分 画面サイズ56×26mm 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約3秒 計量範囲2~5000g
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
付属品棚4枚 質量(kg)38 消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840 温度表示デジタル(ボタン式温度設定) 冷却方式コンプレッサー式 収納本数(本)32 保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年 温度調節可(5~18度) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)243 定格内容積(L)110
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
RoHS
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(エクスレ度)0~230°Oe、(KMW)0.0~42.0°KMW、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(エクスレ度)±1°Oe、(KMW)±0.2°KMW、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象ワインの糖度 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(Brix)0.1% Brix、(エクスレ度)1°Oe、(KMW)0.1°KMW、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計(屈折計)
RoHS
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象糖度(% Brix) 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 防水仕様IP65
1セット
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般校正証明書付き。切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。 仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9 付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書、一般校正証明書 材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC 質量(kg)約102(本体のみ) 電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h) 測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃ 温度測定範囲(℃)5.0~75.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25 濃度(%)測定範囲:0.0~65.0 データ出力仕様:USB(PCソフト) 温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0 測定時間(秒)約2 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ約3分 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約490回(満充電にて) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数100 保存データ種類csv形式 分解能(%)濃度:0.1
1台
52,980 税込58,278
16日以内出荷

カスタムタイマー
RoHS
大型表示カウントダウンタイマー。カウントダウンタイム最小1秒~最大59分59秒。アラーム鳴動時にLEDの同時点滅。時計機能付き(12/24時間表示切替可能)。机の上において使用できるスタンドと金属面に取り付けられる磁石を内蔵。
ホワイト 質量(g)85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)91×89×24
1セット
13,980 税込15,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります