厨房用品 :「野菜 木箱」の検索結果
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
材質スプルス
質量(kg)1.72
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×330×90(持ち手含まず)
TKG品番9-0158-0301
TKG品番(2017)6-0155-0601
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム
材質ポリプロピレン(PP)
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
こんなお得な商品も!

ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP
色透明/透明
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム
材質PP
底形状その他
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。