測定用品

40,390件中 1件〜40件

並び替え:

1. 直尺 モノタロウ

販売価格(税別) 159 税込175 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 直尺 1本
レビュー: 181件のレビュー 平均満足度4.13 (181)

【用途】寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。【メモリピッチ上段(mm)】1【メモリピッチ下段(mm)】0.5【材質】ステンレス製【表面処理】シルバー仕上げ【長さ許容差(mm)】±0.15

測定用品 > 直尺・曲尺・角度 > 直尺・曲尺・定規 > 直尺
注文コード 品番 内容量 測定範囲(mm)幅(mm)厚さ(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
27096073 M0150 1本 150150.5 159 175(税込) 0営業日後以内
27096082 M0300 1本 300251 319 351(税込) 0営業日後以内
27096098 M0600 1本 600301.2 779 857(税込) 0営業日後以内
27096107 M1000 1本 1000351.5 1,390 1,529(税込) 0営業日後以内

2. コンベックス ラバー付 モノタロウ

販売価格(税別) 329 税込362 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ コンベックス ラバー付 1個
レビュー: 197件のレビュー 平均満足度4.41 (197)

【特長】スライド式ロック付のラバー付タイプ【用途】長さの測定に。【種類】ロック付【材質(テープ)】SK4【目盛仕様】メートル目盛【目盛種別】片面【材質(ケース)】ABS/PVC【仕様】スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット【色(本体)】黄色【爪部】0点補正移動爪

測定用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付コンベックス
注文コード 品番 内容量 テープ長さ(m)テープ幅(mm)質量(g) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
52996238 2H46W 1個 216100 329 362(税込) 0営業日後以内
09307786 3H46W 1個 3.516135 399 439(税込) 0営業日後以内
09307795 5H46E 1個 5.519220 469 516(税込) 0営業日後以内
52996247 5.5H46X 1個 5.525278 499 549(税込) 0営業日後以内
09307804 7H46X 1個 7.525395 629 692(税込) 0営業日後以内

3. デジタルノギス モノタロウ

販売価格(税別) 2,690 税込2,959 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ デジタルノギス 1台
レビュー: 357件のレビュー 平均満足度4.15 (357)

【特長】液晶の大きなデジタル表示採用で、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能付きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 微妙な調整に便利なサムローラーも付いています。【用途】外径測定。 内径測定。 深さ、段差測定。【最小表示(mm)】0.01【材質】ステンレス鋼【電源】ボタン電池LR44【使用温度(℃)】0〜+40【寸法E(mm)】16【繰返し精度(mm)】±0.01

測定用品 > ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)
注文コード 品番 内容量 測定範囲(mm)寸法A(mm)寸法D(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
08469292 100 1台 0〜10018640 2,690 2,959(税込) 0営業日後以内
08469308 150 1台 0〜15023640 2,790 3,069(税込) 0営業日後以内
08469317 200 1台 0〜20028650 4,990 5,489(税込) 0営業日後以内
08469326 300 1台 0〜30040060 8,190 9,009(税込) 0営業日後以内

4. 直尺シルバー シンワ測定

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内 から 出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
直尺
  • モノタロウ
  • 直尺
  • 159 税込175
・プライベートブランド・安さの理由
シンワ測定 直尺シルバー 1本
レビュー: 75件のレビュー 平均満足度4.69 (75)

【特長】長さの許容差はJIS規格より優れています。 裏面にインチ換算表付(15cm〜1mまで。1.5m以上なし) JIS1級(15cm〜2m) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。【仕様】赤数字入り、JIS規格1級品、裏面インチ換算表付き、目盛ピッチ【JIS規格取得】取得済

測定用品 > 直尺・曲尺・角度 > 直尺・曲尺・定規 > 直尺
注文コード 品番 内容量 メモリピッチ上段(mm)メモリピッチ下段(mm)測定範囲(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
02450366 13005 1本 10.5150 259 285(税込) 0営業日後以内
02450375 13013 1本 10.5300 539 593(税込) 0営業日後以内
02450384 13021 1本 10.5600 1,390 1,529(税込) 0営業日後以内
02450393 13048 1本 10.51000 2,690 2,959(税込) 0営業日後以内
02450402 13056 1本 10cmまでは0.5 他は111500 11,900 13,090(税込) 0営業日後以内

5. Gロック TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内 から 出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) Gロック 1個
レビュー: 41件のレビュー 平均満足度4.34 (41)

【特長】弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。【種類】ロック付【材質(テープ)】SK85(旧SK5)【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】片面【材質(カバー)】エラストマー樹脂【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】SK85(旧SK5)【仕様】ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー【爪部】0点補正移動爪

測定用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付コンベックス
注文コード 品番 内容量 テープ長さ(m)テープ幅(mm)タイプ 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
05861414 GL13-20BL 1個 213ベルトクリップ付 689 758(税込) 0営業日後以内
05861423 GL16-35BL 1個 3.516ベルトクリップ付 1,390 1,529(税込) 0営業日後以内
05846294 GL19-55BL 1個 5.519大型ベルトクリップ付 1,690 1,859(税込) 0営業日後以内
05846312 GL25-55BL 1個 5.525大型ベルトクリップ付 1,990 2,189(税込) 0営業日後以内
05861493 GL25-75BL 1個 7.525大型ベルトクリップ付 2,690 2,959(税込) 0営業日後以内

6. コンベックス ストッパー付 モノタロウ

販売価格(税別) 199 税込219 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ コンベックス ストッパー付 1個
レビュー: 193件のレビュー 平均満足度4.01 (193)

【特長】ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。【種類】ロック付【目盛仕様】メートル目盛【目盛種別】片面【仕様】ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付【爪部】マグネット爪

測定用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付コンベックス

7. デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
モノタロウ デジタル温湿度計 環境目安表示付 1台
レビュー: 62件のレビュー 平均満足度4.18 (62)

【特長】文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。【用途】仕事場の温度管理に【温度測定範囲(℃)】-9.9〜50【本体寸法(mm)】120×99×23【機能】温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示【湿度測定範囲(%)】10〜95【使用電池】単4×2本(別売)【設置方式】置掛両用【温度表示方式】デジタル【関連資料】デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)

測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

8. マグネットホルダ台 モノタロウ

販売価格(税別) 1,490 税込1,639 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ マグネットホルダ台 1台
レビュー: 144件のレビュー 平均満足度4.11 (144)

【特長】磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。

測定用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットホルダ台

9. スキマゲージ モノタロウ

販売価格(税別) 469 税込516 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ スキマゲージ 1個
レビュー: 144件のレビュー 平均満足度4.44 (144)

【特長】国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。【用途】自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。【材質】SK焼入鋼(SK2〜SK5)【硬度】HV420〜520【リーフ幅(mm)】12.7

測定用品 > 定盤・ゲージ・ケガキ > ゲージ > シクネスゲージ > シクネスゲージ(セット)

10. デジタルカーボンノギス モノタロウ

販売価格(税別) 1,490 税込1,639 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ デジタルカーボンノギス 1台
レビュー: 355件のレビュー 平均満足度3.57 (355)

【特長】カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 オートパワーオフ機能付です。【最小読取値(mm)】0.1【器差(mm)】外径測定±0.2、内径測定±0.2【付属品】モニター電池【材質】本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂【使用温度範囲(℃)】0〜40【電源】SR44電池【繰返し精度(mm)】0.1【保存温度(℃)】-10〜60【電池寿命】通常使用で約1年【保存湿度(%)】0〜80

測定用品 > ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

11. マグネットベース モノタロウ

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
モノタロウ マグネットベース 1台
レビュー: 145件のレビュー 平均満足度4.11 (145)

【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。【用途】耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。【吸着力(N[kgf])】800[80]【仕様】普及、標準型【質量(kg)】1.4【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】6.0、8.0 (アリ溝付)【主柱取付ねじベース側(mm)】M8×1.25【主柱取付ねじ主柱側(mm)】M8×1.25【主柱寸法(径×長さL)(mm)】約12×約175【支柱寸法(径×長さL)(mm)】約10×約160【マグネット部寸法(mm)】50×58×55

測定用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットベース本体

12. 標準ノギス モノタロウ

販売価格(税別) 1,990 税込2,189 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 標準ノギス 1台
レビュー: 15件のレビュー 平均満足度4.87 (15)

【特長】バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。【用途】外径、内径、段差、深さの測定に【最小読取値(mm)】0.05【材質】ステンレス

測定用品 > ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > 標準型ノギス

13. でか見えタイマー タニタ

販売価格(税別) 699 税込769 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
タニタ でか見えタイマー 1台
レビュー: 50件のレビュー 平均満足度4.58 (50)

【特長】大きくて見やすい表示。 本体の背面にはストラップ穴と立てられるスタンド付。 リピート機能付。【最大設定時間】99分59秒【最小設定時間】1秒【仕様】マグネット付、スタンド付【付属品】単4乾電池1本【質量(g)】約75(乾電池含)【電源】DC1.5V、単4乾電池1本使用【表示形式】デジタル【設置方法】スタンド、マグネット、ストラップ装着【電池寿命】約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)【主材質】ABS【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】76×82×23.2【音量(dB)】70以上【カウントダウン機能】○【リピート機能】○

測定用品 > その他測定用品 > タイマー・ストップウォッチ・時計 > タイマー

14. 直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
直尺
  • モノタロウ
  • 直尺
  • 159 税込175
・プライベートブランド・安さの理由
シンワ測定 直尺ステン 赤数字入 JIS 1本
レビュー: 45件のレビュー 平均満足度4.02 (45)

【特長】長さの許容差はJIS規格より優れています。 裏面にインチ換算表付(15cm〜1mまで。1.5m以上なし) JIS1級(15cm〜2m) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。【仕様】赤数字入り、JIS規格1級品、裏面インチ換算表付き、目盛ピッチ【材質】ステンレス【JIS規格取得】取得済

測定用品 > 直尺・曲尺・角度 > 直尺・曲尺・定規 > 直尺

15. フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS

販売価格(税別) 389 税込428 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ムラテックKDS フリーコンベックス・移動爪 1個
レビュー: 32件のレビュー 平均満足度4.09 (32)

【特長】丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付【種類】フリー【材質(テープ)】スチール【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】片面【仕様】455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】スチール【表面処理】(テープ)アクリル樹脂コート【爪部】0点補正移動爪

測定用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > フリー式コンベックス

16. デジタルカードテスター モノタロウ

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
モノタロウ デジタルカードテスター 1台
レビュー: 94件のレビュー 平均満足度3.89 (94)

【特長】携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。【直流電圧(V)】4/40/400/600【交流電圧】4/40/400/600【仕様】(カウント)4000【付属品】収納ケース【質量(g)】76【精度】(直流電圧)±0.8%+3、(交流電圧)±1.2%+3、(抵抗)±1%+2【抵抗(Ω)】400/4K/40K/400K/4M/40M【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】58.2×110×10.8【電池】CR2032(電池別売)【DUTY】0.1〜99%【オートパワーオフ】30分【取扱説明書】(6.4MB)

測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > カードテスタ

17. 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ

販売価格(税別) 1,190 税込1,309 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 巻尺 ファイバーガラス製 1個
レビュー: 67件のレビュー 平均満足度4.28 (67)

【特長】両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。【用途】距離や長さの測定に。【目盛】両面2mm単位【テープ幅(mm)】13【材質(ケース)】ABS樹脂【テープ厚さ(mm)】0.5【材質(テープ)】ガラス繊維

測定用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > 巻尺 > ガラス繊維製巻尺

18. 曲尺 厚手広巾 モノタロウ

販売価格(税別) 1,390 税込1,529 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 曲尺 厚手広巾 1本
レビュー: 36件のレビュー 平均満足度4.36 (36)

【特長】鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。【用途】鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。【厚さ(mm)】2【幅(mm)】20【材質】ステンレス鋼【表面処理】シルバー【直角精度】100mmにつき0.1mm以下【RoHS指令対応】(0.1MB)【長さ許容差(mm)】±0.2以下

測定用品 > 直尺・曲尺・角度 > 直尺・曲尺・定規 > 曲尺

19. 上皿はかり モノタロウ

販売価格(税別) 2,890 税込3,179 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 上皿はかり 1台
レビュー: 107件のレビュー 平均満足度4.21 (107)

【特長】大きくて見やすい目盛です。【用途】製造現場、農作業、水産加工での計量に。【材質】皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂【種類】上皿はかり【色(本体)】青【ひょう量単位】kg

測定用品 > はかり > 上皿式はかり > アナログ式上皿はかり

20. シックネスゲージ シンワ測定

販売価格(税別) 479 税込527 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シンワ測定 シックネスゲージ 1個
レビュー: 47件のレビュー 平均満足度4.45 (47)

【特長】用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。【用途】隙間に挿入して寸法を測定するゲージ【材質】炭素工具鋼(SK6)【硬度】HV360〜600【厚さ許容差(mm)】0.03〜0.15:±0.005、0.20〜0.50:±0.012、0.60〜1.00:±0.020

測定用品 > 定盤・ゲージ・ケガキ > ゲージ > シクネスゲージ > シクネスゲージ(セット)

21. 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ

販売価格(税別) 969 税込1,066
0営業日後以内
モノタロウ 点検鏡 LEDライト付き 1本
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度3.79 (14)

【特長】見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。【用途】機械の内部、エンジンルーム等の点検に。【材質】(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック【全長(mm)】285〜880【質量(g)】88【電源】コイン電池CR2032×2個(別売)【本体寸法(mm)】52×84【ミラー寸法(mm)】42×64【光度(mcd)】1400

測定用品 > 光学式測定器 > 点検鏡・点検灯 > 点検鏡

22. デジタル温度計 ペン型 モノタロウ

販売価格(税別) 699 税込769
モノタロウ デジタル温度計 ペン型 1本
レビュー: 34件のレビュー 平均満足度4.12 (34)

【特長】簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)【用途】液体、半固体などの温度測定に。【測定範囲(℃)】-50〜300【材質】本体:ABS、センサー:ステンレス304【寸法(mm)】Φ20×207【電源】ボタン電池LR44×1個(別売り)【1目盛(℃)】0.1(≦100)、0.5(>100)【測定精度】±1℃(-20〜80℃時)、±5℃(他)【センサー】保護等級IP68(※ステンレス部分)【設置方式】ハンディタイプ【測温プローブ】Φ3.4×108mm【温度表示方式】デジタル【温度計の種類】ペン型温度計

測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

23. 温度センサー付属CO2モニター 大阪魂

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
大阪魂 温度センサー付属CO2モニター 1個
レビュー: 39件のレビュー 平均満足度4.72 (39)

【特長】周囲環境のCO2レベルを数値で表示。さらに3段階のLEDでも表示するので、直感的にわかりやすい。 温度センサーも内蔵。CO2レベルと室温を交互に表示します。 電源はUSBだから、持ち運び/設置がらくらく。 製品に付属のUSBケーブルを使って、USBポートのある製品から電源をとります。【用途】防音室やカラオケルームなど、気密性が高い場所の換気目安に。 空気の入れ替えを忘れがちな、車内環境のチェックに。 暖房器具をつけた冬季室内の換気目安に。【測定範囲】CO2:0〜3000ppm、温度:0〜+50℃【仕様】レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎【付属品】取扱説明書、USBケーブル【トラスコ品番】481-0244【質量(g)】約70【電源】USBから供給(5V、300mA)【測定精度】CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0〜2000ppm)・±10%rdg(2000ppm〜)、温度:±1.5℃【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】169×42×24【分解能】CO2:1ppm(0〜1000ppm)・10ppm(1001〜3000ppm)、温度:0.1℃【校正】可(温度のみ)【使用温湿度範囲】0〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)【保存温湿度範囲】-10〜+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)【LED】緑:<800ppm、黄:800〜1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)

測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > ガス分析 > 検知器

24. ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
モノタロウ ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 1台
レビュー: 132件のレビュー 平均満足度4.32 (132)

【特長】手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。【用途】散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別【吸着力(N[kgf])】58.8[6]【材質】マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)【幅(mm)】約400【全長(mm)】720〜1035【質量(kg)】1.5【キャスター径(Φmm)】約95【マグネット部寸法(mm)】幅320【関連資料】キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A

測定用品 > マグネット用品 > 磁選機器 > 鉄粉/鉄片回収用品

25. 非接触 温度計 アーテック

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アーテック 非接触 温度計 1セットほか
レビュー: 17件のレビュー 平均満足度4.24 (17)

【特長】手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。 1秒高速測定。 温度によって液晶の色が切り替わります。 推奨距離:約1cm〜5cm。 音ON/OFF。 3色液晶。 電源:単4乾電池2本(別売)表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!【材質】ABS【包装形態】化粧箱【サイズ(mm)】80×140×40

測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

26. フィラーテープ モノタロウ

販売価格(税別) 539 税込593 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
モノタロウ フィラーテープ 1個
レビュー: 37件のレビュー 平均満足度4.59 (37)

【特長】フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。【用途】機械の高さ調整、スキマ測定等【長さ(m)】1【テープ幅(mm)】12.7【材質】SK焼入鋼

測定用品 > 定盤・ゲージ・ケガキ > ゲージ > シクネスゲージ > フィラーゲージ

27. マググリップ両面 KOMELON

販売価格(税別) 799 税込879 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KOMELON マググリップ両面 1個
レビュー: 24件のレビュー 平均満足度4.54 (24)

【特長】一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛 摩耗に強いナイロンコートテープ【種類】ロック付【テープ長さ(m)】5.5【目盛種別】両面【爪部】マグネット爪

測定用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付コンベックス

28. マグジャケット KOMELON

販売価格(税別) 699 税込769 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KOMELON マグジャケット 1個
レビュー: 26件のレビュー 平均満足度4.73 (26)

【特長】一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 。コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 。反射を抑えた読みやすいテープ【種類】ロック付【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】両面【爪部】マグネット爪

測定用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付コンベックス

29. 台付スコヤ 目盛付 モノタロウ

販売価格(税別) 699 税込769 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 台付スコヤ 目盛付 1台
レビュー: 94件のレビュー 平均満足度3.82 (94)

【特長】治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。【材質】竿/ステンレス台/カーボンスチール【種類】台付スコヤ【表面処理】研磨仕上げ目盛/エッチング刻み【最小目盛(mm)】1

測定用品 > 定盤・ゲージ・ケガキ > スコヤ・水準器 > スコヤ > 台付スコヤ

30. 棒状温度計 シンワ測定

販売価格(税別) 244 税込268
0営業日後以内 から 出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シンワ測定 棒状温度計 1本
レビュー: 40件のレビュー 平均満足度4.17 (40)

【特長】シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。ケース付【用途】チョコレートの湯せんに 天ぷら油の温度管理に 地温の測定に 薬品などの温度測定に【1目盛(℃)】1【精度(℃)】±1【設置方式】手持ち【温度表示方式】棒状目盛【温度計の種類】棒状温度計

測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温度計 > 棒状温度計

31. 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) 1,990 税込2,189 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) 1台
レビュー: 21件のレビュー 平均満足度4.67 (21)

【特長】高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。【用途】屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。【形状】立形ツバ無し(AT)【ケース形状】A枠(立型つば無し)【種類】汎用圧力計【寸法A(mm)】89【外径(Φmm)】75【精度】±1.6%F.S.【寸法D(mm)】68【接続ねじ】3/8G(PF)【寸法E(mm)】18【寸法B(mm)】39【寸法C(mm)】14【測定流体】気体、液体【材質(ブルドン管)】C2680【材質(株)】C3604

測定用品 > 圧力・流量測定 > 圧力計 > 汎用圧力計

32. 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定

販売価格(税別) 2,290 税込2,519
0営業日後以内 から 出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
シンワ測定 曲尺 シルバー厚手広巾 1本
レビュー: 37件のレビュー 平均満足度4.62 (37)

【特長】衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 金属にケガく時、大変便利。 赤数字入り。【用途】建築・鉄工用。土木工事に最適。【幅(mm)】20【厚さ(mm)】2.0【仕様】JISマーク、赤数字入【材質】ステンレスSUS410【形状】同厚【直角精度】100mmにつき0.1mm以下【JIS規格】適合【長さ許容差(mm)】±0.2以下

測定用品 > 直尺・曲尺・角度 > 直尺・曲尺・定規 > 曲尺

33. M形標準ノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) 4,224 税込4,646
0営業日後以内 から 出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
標準ノギス
・プライベートブランド・安さの理由
ミツトヨ(Mitutoyo) M形標準ノギス 1台
レビュー: 42件のレビュー 平均満足度4.74 (42)

【特長】最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。【最小読取値(mm)】0.05【シリーズ】530

測定用品 > ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > 標準型ノギス

34. SHデジタルはかり A&D

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
0営業日後以内 から 出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
A&D SHデジタルはかり 1台
レビュー: 41件のレビュー 平均満足度4.54 (41)

【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量 持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付) 低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易 大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示) 大きな軽量皿(230×190mm) 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売) 取引・証明以外用【種類】デジタルはかり【表示形式】デジタル【計量皿形状】角皿【計量皿寸法(mm)】230×190【使用温度範囲(℃)】-10〜40【使用環境湿度(%)】85%RH以下【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】265×250×103【電源】単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB266)(別売)【電池寿命(時間)】約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)【付属品】取扱説明書【文字高(mm)】25【表示】7セグメントLCD 文字高25mm

測定用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

35. 検電器 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) 2,890 税込3,179 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 検電器 1台
レビュー: 34件のレビュー 平均満足度4.53 (34)

【特長】コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40〜80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。【用途】検電器【使用電圧範囲(V)】AC40〜600(IV 2mm2相当の絶縁電線に接触した状態にて)【適合規格】測定カテゴリ CATW 600V(予想される過渡過電圧8,000V)安全性:EN61010-1 汚染度2, EMC :EN61326【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】20×126×15【使用周波数(Hz)】50/60【動作表示】赤色LED点滅および断続ブザー音【オートパワーオフ】約3分経過後に電源オフ【関連資料】メーカーカタログ

測定用品 > 電気測定 > 検電器・検相器 > 検電器

36. マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ

販売価格(税別) 499 税込549 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ マグネットホルダ ネオジム磁石 1個
レビュー: 23件のレビュー 平均満足度4.30 (23)

【特長】ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます【用途】様々な吸着、保持にご使用ください。【最高使用温度(℃)】80【材質(磁石)】ネオジム磁石

測定用品 > マグネット用品 > マグネットホルダー > 永磁ホルダー

37. ACアダプター A&D

販売価格(税別) 3,290 税込3,619 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
A&D ACアダプター 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

測定用品 > はかり > はかり関連商品

38. 電極保持器 PS-□S(R)/-31 オムロン(omron)

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 電極保持器 PS-□S(R)/-31 1個
レビュー: 17件のレビュー 平均満足度4.59 (17)

【使用温度範囲(℃)】-10〜+70(ただし氷結しないこと)

測定用品 > 圧力・流量測定 > 液面計/レベル計 > 電極保持器・電極

39. セフコンベGロックマグ爪25 TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) 2,890 税込3,179
0営業日後以内 から 出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) セフコンベGロックマグ爪25 1個
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.60 (10)

【特長】弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス ストラップ付 0点補正移動爪 爪飛び防止用プロテクター付 ショックアブソーバー付 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース フックガードバンパー【種類】ロック付【テープ幅(mm)】25【材質(テープ)】SK85(旧SK5)【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】両面【材質(カバー)】エラストマー樹脂【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】SK85(旧SK5)【仕様】ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー【爪部】0点補正移動爪、マグネット爪

測定用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付コンベックス

40. 検知管 ガステック

販売価格(税別) 1,890 税込2,079 バリエーション一覧へ
(163種類の商品があります)
ガステック 検知管 1箱(10本)ほか
レビュー: 13件のレビュー 平均満足度4.62 (13)

【特長】空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。 1ストローク(100ml)30〜240秒で濃度測定が終わります。

測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > ガス分析 > 検知管・発煙管

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります