測定用品 :「計量 容器」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL
適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)0~12
温度測定範囲(℃)0~100
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
用途一般用
仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上
適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P
測定範囲(℃)0~99.9
測定範囲(pH)0~14
リード線(m)5
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様●計量法型式承認:S0013●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL
適合機種HM-30V/35V/40V/50V/60V
温度測定範囲(℃)0~100
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
用途一般用
仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上
適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P
測定範囲(℃)0~99.9
測定範囲(pH)0~14
リード線(m)11
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL
適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)0~13
温度測定範囲(℃)0~60
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL
適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)0~14
温度測定範囲(℃)0~60
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様計量法型式承認:S0012、試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL
測定範囲(pH)0~14
対応機種HM-10P/11P/12P/14P
温度測定範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。)
リード線(m)3
1個
¥38,980
税込¥42,878
34日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。