測定用品 :「振動計」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンTASCOペン型振動計
振動で重要な速度を素早く測定できる 超コンパクトペン型振動計です。 超軽量・コンパクト設計:携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。 オートパワーオフ機能:測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。 バッテリー残量表示:電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。 シンプル操作:測定ボタンのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。 ホールド機能:ボタンを離した瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。 消耗品のコスト低下:電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。
セット内容振動計本体×1、電池LR44×2、ベルトホルダー付ケース×1、取扱説明書・保証書×1 寸法(mm)150×22×18 測定範囲速度:0.01 ~1 99.9mm/s(RMS)周波数:10Hz~1,000Hz 電源LR44×2個 精度±5%±2digits 使用環境0~+40℃<85%RH 電池寿命4.5時間連続 デジタル表示3-1/2digital LCD
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります