測定用品 :「レーザー距離計 50m」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GuideSensmartのサーマル双眼鏡TNシリーズは、古典的な双眼デザインを採用し、長時間の観察による疲労感を大幅に軽減します。 また高感度VOx非冷却IR検出器とフルカラーOLED1024×768高解像度ディスプレイによって、高品質のイメージングと没入型観察体験を提供。 WIFI、レーザー測距、GPS、コンパスなど多彩な機能ですべてのニーズを満たします。 高感度検出器内蔵:自社開発赤外線検出器を搭載しています。 高フレームレート:50Hzの高フレームレートによって動くターゲットも正確に補足します。 レーザー距離計内蔵:レーザー距離計によってターゲットとの距離を測距できます。 利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。
その他スムーズな倍率、画像の強調、画像の明るさとコントラストは調整可能、GPS、コンパス、ジャイロスコープ、Bluetoothなど 寸法(mm)162×146×70 出力【ビデオ】マイクロHDMI インターフェース【三脚】 インチ1 / 4-20 接眼レンズ射出瞳距離16.4mm、視度調整可能-4~ + 2、瞳孔間距離調整可能60mm~70mm モード設定【シーン】強化、ハイライト、ナチュラル 表示機能【カラーパレット】ホワイトホット、ブラックホット、カスタマイズされたレッドホット、ブルーホット、レッドホット、グリーンホット 防塵防水性能IP66 モード【ピクチャーインピクチャー】拡大画像は左上、右上、右上に表示されます 充電池タイプ18650リチウムイオンバッテリー×2 フォーカスマニュアルフォーカス インターフェイスUSB TYPE-C(充電・データ送信) スクリーンフルカラー0.39’OLEDスクリーン×2、1024×768 補正機能自動補正/シャッター補正/シーン補正 メモリーカード内蔵16GBSDカード(最大128G) フレームレート50Hz アプリケーションWi-Fi対応 / 専用アプリ(IOS・Android) 稼働時間(時間)≧6 スペクトル範囲8um~14um レーザー到達距離(m)600 落下耐久(m)1
1個
589,800 税込648,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります