SDS6000Aは、研究室内での移動が容易で、デスクスペースも小さくて済みます。12.1インチの大型で高解像度のタッチスクリーンは、直感的な操作と明確な情報を提供し、迅速なデバッグを可能にします。
データ保存も容易で印刷ボタンを押すか、リモートウェブサーバーを介してスクリーンショットを撮るだけです。
また、カスタマイズも容易で、チャンネルトレースの色、デフォルト設定、メニュースタイル、測定フォーマットなど、お好みのものを選ぶことができます。SDS6000Aの高速なUIレスポンスは、R&D作業をより効率的にします。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)5.5
チャンネル数4ch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288
ディスプレイ12.1インチLCD
波形更新レート:170000波形/秒
サンプルレート10GS/s
レコード長最大:500Mpts
SDS6000Aは、研究室内での移動が容易で、デスクスペースも小さくて済みます。12.1インチの大型で高解像度のタッチスクリーンは、直感的な操作と明確な情報を提供し、迅速なデバッグを可能にします。
データ保存も容易で印刷ボタンを押すか、リモートウェブサーバーを介してスクリーンショットを撮るだけです。
また、カスタマイズも容易で、チャンネルトレースの色、デフォルト設定、メニュースタイル、測定フォーマットなど、お好みのものを選ぶことができます。SDS6000Aの高速なUIレスポンスは、R&D作業をより効率的に行うことができます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)5.5
チャンネル数4ch
分解能垂直:8~16ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288
周波数帯域(MHz)500
ディスプレイ12.1インチLCD
波形更新レート:170000波形/秒
サンプルレート10GS/s
レコード長最大:500Mpts
1個
¥1,498,000
税込¥1,647,800
6日以内出荷
SDS5000Xシリーズは、256レベルの輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードを備えたSiglentのSPOテクノロジを採用しています。また、高感度で低ジッタの革新的なデジタルトリガシステムも採用しています。
トリガシステムはシリアルバストリガを含む複数の強力なトリガモードをサポート。履歴波形記録、シーケンス取得、検索およびナビゲート機能により、拡張波形記録をキャプチャ、保存、および分析することができます。
10.1インチディスプレイの大容量静電容量式タッチスクリーンはマルチタッチジェスチャーをサポート。使いやすいワンボタンデザインにより、操作効率を大幅に向上させることができます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)4
チャンネル数4ch
分解能垂直:8~11ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×144×231
ディスプレイ10.1インチLCD
波形更新レート:110000波形/秒
サンプルレート5GS/s
レコード長最大:250Mpts
A4用紙より小さな本体サイズを実現、リアパネルのサポートフレームによる縦置きも可能です。、側面のナイロンハンドルは手持ちでの操作に便利です。付属のキャリングケースは、本体やプローブなどのアクセサリーを収納するのに十分なスペースがありフィールドワークや出張時の携帯に最適です。
充電式6900mA大容量リチウム電池はUL認証を取得し、充電なしで最大5.5時間の作業を実現し。安全性と電池寿命を大幅に向上させました。バッテリーは本体で充電することも、取り外して外部充電器で充電することも可能です。
IP51準拠ハンドヘルドオシロスコープは、IP51の防塵防滴の密閉型ハウジングを採用。IEC60529の試験を受け、厳しい環境に耐える堅牢性を保証しています。また、ラバー仕上げの表面と大きなボタンにより、操作性も抜群です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)1.75
分解能垂直:8~11ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×168×68
ディスプレイ5.6インチLCD
波形更新レート:100000波形/秒
レコード長最大:12Mポイント
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形更新レート:100000波形/秒
質量(kg)4.1
電源電源容量:100V 1.2A
チャンネル数4ch
分解能垂直分解能:12ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×149×236
ディスプレイ10.1インチLCD
サンプルレート2GS/s(1、2チャンネル使用時)、1GS/s(3、4チャンネル使用時)
レコード長最大200Mpts(1、2チャンネル使用時)、100Mpts(3、4チャンネル使用時)
通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形更新レート:100000波形/秒
質量(kg)2.6
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×133×151
ディスプレイ7インチLCD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形更新レート:120000波形/秒
電源電源容量:100V 0.8A
分解能垂直分解能:8/10ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×111×224
ディスプレイ10.1インチLCD
通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。