測定用品 :「ディスプレイ アーム」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。リレー出力で空調機の管理が可能。CO2濃度アラーム設定機能付。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
電源(V)ACアダプタ(DC12)
測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH
反応時間約30秒(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
外部出力リレー接点
測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃、5~95%RH
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値)
測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに。測定範囲の選択可能。自動温度補償
規格IP65
出力[アナログ]4~20mA/0~5V/0~10V、[デジタル]RS-485/Modbus RTUプロトコル
電源DC9~32V 150mA以下
精度±0.25%FS(25℃)
校正ゼロ&スパン調整機能
サンプリング2回/秒
ディスプレイ4桁LCD
使用環境[温度]0~+55℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0~100(ピトー管を介して)
保存環境[温度]-20~+60℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。