測定用品 :「時計 壁掛け」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質ABS、アクリル
寸法(mm)230×27×164
測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)約530(電池含む)
電源単3形電池 3本(DC4.5V)
音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
温度センサーサーミスター
湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング測定:約30秒
使用環境温度(℃)0~50
温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)
警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)-9.9~50
測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
電池単4形アルカリ電池 2本
ブザー音約80dB
設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
大きい液晶表示。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書
トラスコ品番820-2931
材質ABS樹脂
質量(g)約65(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14
機能12時間制
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ)
各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約77(電池含む)
電源単4形電池(R03)×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5
機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g
設定範囲最小10秒~最大99分50秒
設置方法マグネット・ひも付
アズワン品番1-1876-21-20
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
校正証明書一般校正
1個
¥8,598
税込¥9,458
14日以内出荷
防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g
設定範囲最小10秒~最大99分50秒
設置方法マグネット・ひも付
アズワン品番1-1876-21-57
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g
設定範囲最小10秒~最大99分50秒
設置方法マグネット・ひも付
アズワン品番1-1876-21-56
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
濡れた手でも操作できる防水タイマーです。(JIS C 0920 IPX4 に準拠)
簡単操作の時間設定キー、2段階電子音アラーム、時計表示付きです。
付属品吊り下げ用ヒモ
電源ボタン形アルカリ電池LR44 1個
本体質量(g)約50(電池含む)
機能カウントアップ:10秒から99分50秒、カウントダウン:1秒から99分59秒
表示形式デジタル
設置方法壁掛け
アズワン品番1-1876-21
防水性あり
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×79×11
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。
測定値を本体に記録出来るロガー機能。
記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。
記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。
本体に測定No.を設定が可能(No.1~20まで)。
専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。
シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。
表示が見やすく堅牢なボディー。
仕様壁掛け用フック穴有
表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)
無線規格Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835
通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は変わります)
表示精度±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合)
分解能(℃)0.1
表示サンプリング(秒)約1
防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)
電源単4形アルカリ電池×2本
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900
材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂
測定範囲(℃)-40.0~250.0
コード長さ(m)0.7
絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。
感温部太さ×長さΦ3×100mm
アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02
設定範囲最小10秒~最大99分50秒
設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付
時計機能○
アズワン品番8-9267-11-20
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
校正証明書一般校正
1個
¥8,598
税込¥9,458
14日以内出荷
アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02
設定範囲最小10秒~最大99分50秒
設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付
時計機能○
アズワン品番8-9267-11-57
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02
設定範囲最小10秒~最大99分50秒
設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付
時計機能○
アズワン品番8-9267-11-56
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。