測定用品 :「平行線 定規」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規
測定範囲(cm)60
材質木
寸法(mm)655×240×15
質量(g)184
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
用途材料のケガキ作業に使用
材質ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:鋼、曲尺本体:ステンレス
幅(mm)15
厚さ(mm)14
目盛仕様表裏同目
長さ許容差(mm)±0.2
直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410
短枝(mm)85
幅(mm)20
形状同厚
寸法(mm)75×40×14
色シルバー
質量(g)ストッパー:18、曲尺:72
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
測定範囲(cm)0~15
表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm
表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm
裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。