測定用品 :「光度計」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧デルタオーム)照度・輝度・放射照度計
エコ商品
ポータブルの照度計です。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等 質量(g)470(電池を含む) 保護等級IP64 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×90×40(突起部含まず) 測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射 使用電池1.5V単3乾電池×4個 ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm インターバル保存:1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間 データ数(単一要素プローブ)38,000データ (複合要素プローブ)14,000データ 保管温度範囲(℃)-25~65 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-5~50
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計
エコ商品
ロガー機能付きのポータブル照度計です。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等 質量(g)160(電池を含む) 保護等級IP64 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×88×38 測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射 使用電池1.5V単3乾電池×3個 ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm 保管温度範囲(℃)-25~65 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-5~50
1台
149,800 税込164,780
42日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)放射照度測定プローブ
放射照度400~1050nm0.1・10-3~2000W/m2
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2 ケーブル長(m)2 スペクトル範囲400~1050nm
1個(1個)
65,980 税込72,578
4日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)UVC測定プローブ
エコ商品
用途UVCの測定 ケーブル長(m)2 測定要素放射照度 RoHS指令(10物質対応)対応 スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)UVA測定プローブ
エコ商品
用途UVAの測定 ケーブル長(m)2 測定要素放射照度 RoHS指令(10物質対応)対応 スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)PAR測定プローブ
エコ商品
用途農業関連等 ケーブル長(m)2 測定要素PAR(光合成有効放射) RoHS指令(10物質対応)対応 スペクトル範囲400~700nm
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)照度測定プローブ
エコ商品
用途職場や建物内の照度測定等 ケーブル長(m)2 測定要素照度 RoHS指令(10物質対応)対応 スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)輝度測定プローブ
輝度標準比視V(λ)に一致0.1~2000・103cd/m2
測定範囲0.1~2000×10^3cd/m^2 ケーブル長(m)2 スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
1個(1個)
108,980 税込119,878
4日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)放射照度測定プローブ
エコ商品
用途放射照度の測定 ケーブル長(m)2 測定要素放射照度 RoHS指令(10物質対応)対応 スペクトル範囲400~1050nm
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)輝度測定プローブ
エコ商品
用途ディスプレイの輝度測定等 ケーブル長(m)2 測定要素輝度 RoHS指令(10物質対応)対応 スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
1台
109,000 税込119,900
5日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)照度測定プローブ
照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux。照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux
測定範囲0.01~200×10^3lux ケーブル長(m)2 スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
1個(1個)
62,980 税込69,278
4日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ
エコ商品
用途放射照度(青色スペクトル帯)の測定 ケーブル長(m)2 測定要素放射照度(青色スペクトル帯) RoHS指令(10物質対応)対応 スペクトル範囲380~550nm
1台
89,980 税込98,978
32日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)UVB測定プローブ
エコ商品
用途UVBの測定 ケーブル長(m)2 測定要素放射照度 RoHS指令(10物質対応)対応 スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2 ケーブル長(m)2 スペクトル範囲380~550nm
1個(1個)
93,980 税込103,378
31日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)PAR測定プローブ
PAR(光合成有効放射)400~700nm0.1~10・103μmol・m-2s-1
ケーブル長(m)2 測定範囲(μm)0.1~10×10^3ol・m~-^2s~-' スペクトル範囲400~700nm
1個(1個)
82,980 税込91,278
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります