16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm)0.2~16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm)-210~160(Z方向) 充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm)2
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横トレースタイプで狭所の測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 2.4インチカラーLCDによる優れた操作性。 充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 評価長さ(mm):0.2~4 真直度精度(μm/mm):0.5/4 Y方向(mm):4 トラスコ品番171-7478 セット内容標準付属品:標準片、校正台、HANDYSURF+専用キャリングケース、検査成績書作成プログラム SupportWare2。、別途オプション:小型プリンタ、各種ピックアップ、各種ノーズピース、オフライン用解析プログラム(ACCTee)、マグネットスタンドなど。 質量(g)500 電源(V)AC100 測定速度(mm/s)0.6 ピックアップE-DT-SM39A
1台
369,800 税込406,780
当日出荷

使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm)0.1~50(評価) 測定範囲(mm)50(駆動軸 X方向) 精度0.3 μm/50 mm(真直度) 表示部7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm)±500(Z方向) 充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替) 上下移動量(mm)(検出器)50
1台
909,800 税込1,000,780
翌々日出荷

傾斜面や垂直面などのあらゆる姿勢で測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様評価長さ(mm):0.2~16 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160 トラスコ品番171-7481 セット内容標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2 質量(kg)1.6 電源(V)AC100 測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0 ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷



横トレースタイプで狭所の測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様Z方向(μm):-210~+160 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 評価長さ(mm):0.2~4 トラスコ品番171-7483 セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、V型ノーズピース、検査成績書作成プログラム SupportWare2 質量(kg)1.6 電源(V)AC100 測定速度(mm/s)0.6 ピックアップE-DT-SM39A(5μm)
1台
579,800 税込637,780
当日出荷

トラスコ品番171-7480 適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40 質量(g)20 先端半径(μm)2
1本
63,980 税込70,378
当日出荷

リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160 評価長さ(mm):0.2~16 トラスコ品番171-7482 セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2 質量(kg)1.6 電源(V)AC100 測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0 ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
1台
459,800 税込505,780
当日出荷

20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲に対応しています。2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
適合X方向・X軸:16mm 長さ(mm)評価:0.2~16 電源(V)AC100 測定子2(μm) 測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0 ピックアップE-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード 。 水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ 。 世界各国で使用できるマルチ言語対応 。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm)0.2~16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相 動作方式標準タイプ 表示部7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm)-210~160(Z方向) 充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
1台
509,800 税込560,780
翌々日出荷

使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm)0.2~16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相 動作方式リトラクトタイプ 表示部7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm)-210~160(Z方向) 充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
1台
539,800 税込593,780
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm)0.2~16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm)-210~160(Z方向) 充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm)5
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部 ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能 標準付属の専用校正台で簡単校正
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:標準タイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA,Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, λa, λq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN,Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、パワーグラフ●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8, 25μm●増幅指示部/表示部:7インチカラー液晶タッチパネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ用 USBコネクタ×2(プリンタ非搭載モデル)x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ×1●増幅指示部/プリント出力:感熱記録紙(幅58mm/記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)●充電時間:3 時間(フル充電で最大約600 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大80 VA●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II●コード番号:119-0170819 アズワン品番67-4848-44
1個
589,800 税込648,780
13日以内出荷

ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部 ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能 標準付属の専用校正台で簡単校正
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II、ノーズピース(V 型)(E-WJ-S536A)*2●コード番号:119-0170820 アズワン品番67-4848-45
1個
649,800 税込714,780
13日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング