タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。市販のハブを使い多軸計測も可能。スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。
耐振動(m/s2)100
耐衝撃(m/s2)1000
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(mA)120(最大)
ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5
インターフェイスUSB2.0FS
動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。
USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。
仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5
分解能(μm)0.5
電源電圧(V)DC5(±5%)
ステム径(Φmm)20(0~0.013)
消費電力(mA)120(最大)
最大応答速度(m/min)250
動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
測定子超硬合金球面付きM2.5
保存温度範囲(℃)-20~+60
耐衝撃(m/s2)1500
耐振動(m/s2)150
インターフェイスUSB2.0FS
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。