測定用品 :「エア 圧力計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一目で確認できるデジタル表示。 ボタン電池で配線不要。 30mm角のコンパクトボディ。 安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下) 接続ねじ(外側)1/8、(内側)M5 単位MPa 測定表示時間セットボタンを押してから60秒 測定流体空気 電池CR2032リチウム電池 電池寿命約3年 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

一目で確認できるデジタル表示。ボタン電池で配線不要。30mm角のコンパクトボディ。安心のIP65仕様。
電源CR2032リチウム電池 機能電池量低下検知機能 単位kPa 測定表示時間セットボタンを押してから60秒 電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 電池寿命約3年(5回/1日) 適合流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス 使用圧力範囲(kPa)-101~10 耐圧(kPa)300 防水保護等級IP65 バックライト無し
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります