LED付ポケットルーペ CLE-45FMIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
レンズを引き出すとLEDライトが自動で点灯するポケットルーペです。レンズサイズは45mmで、文字も見やすいのが特徴です。
その他LEDライト付、CR2016電池2個使用(テスト電池内蔵)レンズ径(Φmm)45倍率(倍)3レンズアクリルレンズ
ルーペ L-85MIZAR(ミザールテック)4日以内出荷
持ち手が付いた大口径85mmの置き型デスクルーペです。明るいLEDライト付です。
その他LEDライト付、単4電池3本使用(別売)質量(g)約125レンズ径(Φmm)85倍率(倍)2、サブレンズ:5レンズアクリルレンズ
メタルルーペ W-15LEDMIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
LEDライトが付いた10倍のルーペです。
その他LEDライト付(LR-1130×3個使用)、ケ-ス付レンズ径(Φmm)20.5倍率(倍)10レンズトリプレットレンズ
ライト付ルーペ TSL-85MIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
LEDライト付ルーペです。ライト付で暗闇でも小さな文字などが良く見えるカードタイプのルーペです。
その他LEDライト付(ボタン電池LR-1120使用)倍率(倍)2レンズサイズ(mm)27×47
LEDライトルーペMIZAR(ミザールテック)8日以内出荷
LEDライトで暗くても使用できるコンパクトサイズのライトルーペです。LEDライト付のポケットルーペで、細かな文字を見たり、暗い場所でのご使用時に重宝します。
寸法(mm)118×47レンズ径(Φmm)35×40倍率(倍)3レンズプラレンズライト種類発光ダイオード(LED)
ライト付ルーペMIZAR(ミザールテック)4日以内出荷から5日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利な、モダンなデザインのLEDライト付リーディンググラスです。レンズには光学用アクリル素材を使用し、表面には硬化コーティングを施しています。
ライト付ルーペMIZAR(ミザールテック)当日出荷から5日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズライト種類発光ダイオード(LED)バッテリー単4電池3本(別売)材質(本体)ABS樹脂
ルーペ MG-1016MIZAR(ミザールテック)当日出荷
対象を明るく照らせる、LEDライトが付いた10倍のルーペです。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)16レンズダブルレンズライト種類LEDライトバッテリーLR1130電池3個(内蔵)
LED付携帯ルーペ CLE-35FMIZAR(ミザールテック)4日以内出荷
レンズを引き出すとLEDが点灯する、携帯用ルーペです。アクリルレンズ使用でクッキリと見ることができます。高輝度LEDを採用していますので、極めて明るい視界です。
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)35レンズアクリルレンズライト種類LEDバッテリーCR-2016電池2個(内蔵)
LED付携帯ルーペ RML-64PMIZAR(ミザールテック)当日出荷
大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。
倍率(倍)4、6、合成:10レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類LEDバッテリーLR726電池4個(内蔵)
ライト付携帯ルーペ RM-329PMIZAR(ミザールテック)10日以内出荷
大変便利なライト付き、携帯用スライド式ルーペです。レンズを収納すればとてもコンパクトで、3通りの倍率が得られますので自然観察から検査用としても幅広くお使い頂けます。
倍率(倍)2.5、3.0、合成:5レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類赤色LEDバッテリーCR-2032電池1個(内蔵)
ポケット顕微鏡 KB-02MIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
ブラックライト付きポケット顕微鏡
60倍のポケット顕微鏡でLEDライト付きです。さらに、鑑定などに役立つブラックライトも装備しています。
仕様LEDライト付(LR-1130ボタン電池/3個使用)、ブラックライト付寸法(mm)40×33×20質量(g)約17倍率(倍)60
単眼鏡パーツ マイクロスタンドMIZAR(ミザールテック)4日以内出荷
マイクロスタンドは、高性能単眼鏡をLED照明器付きの小型顕微鏡に変換するアダプターです。
観察物を明るく照らすLEDライトが付属していますので、いつでも、どこでも明るい像が得られます。
利用できる単眼鏡は、 KM-412S(顕微鏡の倍率:12倍)、KM-616(顕微鏡の倍率:18倍)、SD-70(顕微鏡の倍率:24倍)の3種類です。
高倍率メタルルーペ W-10LEDMIZAR(ミザールテック)当日出荷
10倍の高倍率メタルルーペです。明るいLEDライトがレンズの周りに付いているので、暗い場所でも安定した観察ができます。
倍率10レンズ径(Φmm)21仕様トリプレットレンズ付属品専用ケース、LR927電池3個
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598