6件中 1件〜6件

並び替え:

1. Dino-Liteシリーズ用フレックスアームスタンド ANMO

販売価格(税別) ¥29,900
ANMO Dino-Liteシリーズ用フレックスアームスタンド 1台

【特長】机にクランプで取付け、関節を自由な角度に曲げられるアーム。Dino-Liteのホルダーがつけられる自由雲台付きなので、自由なポジショニングが可能。最大621〜921mmまで縦横方向に伸ばせます。【用途】各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等【対応OS】Windows10【最大伸長(mm)】621〜921

測定用品 > 光学式測定器 > 顕微鏡 > マイクロスコープ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41061133 DINOMS52B 1台 ¥29,900 0営業日後以内

2. マグネットスタンド シンワ測定

販売価格(税別) ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定 マグネットスタンド 1台
レビュー:(7)

【特長】高い吸着力のマグネットスタンドです。【用途】ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド【材質】本体:鋳鉄【寸法(mm)】235×80×58【吸着力(N[kgf])】600[60]【主柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ12×176

測定用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットベース本体
注文コード 品番 内容量 タイプ質量(g)取付穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
68541584 73752 1台 A 標準型13406.0/8.1 ¥3,290 0営業日後以内
68541593 73753 1台 A-2 微調整付136560/8.1 ¥3,490 0営業日後以内

3. ロングストレートアーム ホーザン

販売価格(税別) ¥25,900
3営業日後以内
ホーザン ロングストレートアーム 1個

【特長】デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)【付属品】2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属

測定用品 > 光学式測定器 > 顕微鏡 > 顕微鏡その他関連用品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68548855 L-523 1個 ¥25,900 3営業日後以内

4. 三脚 ビクセン

販売価格(税別) ¥7,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ビクセン 三脚 1台
レビュー:(2)

【取付ねじ】1/4インチ

測定用品 > 光学式測定器 > 光学式測定器その他関連用品
注文コード 品番 内容量 質量(g)タイプ高さ(cm) 販売価格 出荷目安 数量
16724444 18122-3 1台 12003段式伸縮53〜151 ¥7,790 0営業日後以内
16724462 18451-4 1台 21003段式伸縮59〜169 ¥17,900 3営業日後以内
16724453 18449 1台 5704段式伸縮35〜99 ¥4,390 取扱終了

5. マグネットベース モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790
モノタロウ マグネットベース 1台
レビュー:(132)

【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。【用途】耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。【仕様】普及、標準型【質量(kg)】1.4【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】6/8【主柱取付ねじベース側(mm)】M8×1.25【主柱取付ねじ主柱側(mm)】M8×1.25【主柱寸法(径×長さL)(mm)】約12×約175【支柱寸法(径×長さL)(mm)】約10×約160【マグネット部寸法(mm)】50×58×55

測定用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットベース本体
注文コード 品番 内容量 吸着力(N[kgf]) 販売価格 出荷目安 数量
06720987 MB-B 1台 800[80] ¥1,790 0営業日後以内

6. マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
モノタロウ マグネットベース フレキシブルタイプ 1台
レビュー:(30)

【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。【質量(kg)】1.3【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】8/6【吸着力(N[kgf])】800[80]【主柱(mm)】280【主柱取付ねじベース側(mm)】M8×1.25【マグネット部寸法(mm)】50×58×55【工作角度(°)】150

測定用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットベース本体

戻る ページ: 1 次へ

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります