測定用品 :「エア 圧力計」の検索結果

関連キーワード
414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。 種類汎用圧力計 使用圧力0~1MPa 測定流体圧縮空気 圧力レンジ(MPa)0~1 圧力レンジ0~1MPa
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)470 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)28.5 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体空圧、油圧、その他 圧力レンジ0~100 abs.kPa
1個
619 税込681
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105 種類汎用圧力計 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。
用途エアー圧力の測定。 材質(本体)Cr-Mo 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)0~50 奥行(mm)37 寸法(縦×横)(mm)30×30 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)0~1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 最高使用圧力フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧) 外径(Φmm)63 精度±1.6% FS 接続ねじG1/4 材質(ケース)ステンレス(AISI304) 測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど) 材質(ブルドン管)燐青銅
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG3/8B 質量(g)300 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ 使用流体水・油・エアー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。 質量(g)約100(ケーブル2m含む) 取付方式垂直取付 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 電源12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下 精度±(1%F.S.+1digit)at23℃ 表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示 材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12 文字高(mm)10 機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック 消費電流(mA)30以下 測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) ケーブル長さ2m、導体断面積0.18mm2 保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護 材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304 アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本精器圧力計
測定流体圧縮空気 種類汎用圧力計 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計
耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番334-2690 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A サイズ【接続部】G3/8B 精度±1.6%F.S 呼称AVS3/8×100×40MPa 最小目盛(MPa)1 圧力レンジ(MPa)0~40
1個
特価
5,778 税込6,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)50 接続部のサイズG1/4B (PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4B(PF) 測定流体圧縮空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に! Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。 Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体)C3604 質量(g)40 ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パイル)C1100 推奨トルク(N・m)40 適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気 外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

第一計器小形圧力計
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー
RoHS
材質(本体)C3604 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165 種類汎用圧力計 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質【透明板】ポリカーボネート 全長(mm)142 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 材質(ケース)SUS304 取付ねじG3/8” 使用流体水、空気、油など 材質(接続部)真鍮 圧力レンジ(MPa)0~25
1個(1個)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルドン管式の汎用的圧力計です。
トラスコ品番758-4024 適合機種BN-3R01H1 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)70 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 測定流体空気 表示板径(Φmm)50 圧力レンジ(MPa)0~1.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
用途エアー配管部品。 外径(Φmm)40 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 種類汎用圧力計 使用圧力(MPa)0~1 測定流体空気 ねじ取付位置メーター裏 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680) 寸法(mm)100×100×100 質量(g)100 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 測定物質水、エアー 外径43.3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源電池駆動(006P電池9V×1個) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 接続ねじG1/4"(オス) 表示フル4桁LCD表示 アナログ出力なし その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

右下精器製造圧力計 DT
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番838-3592 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状D 接続部のサイズR1/4 精度±2.5%FS 呼称DT R1/4x50x0.6MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅 圧力レンジ(MPa)0.0~0.60 最小目盛(MPa)0.01 精度(mm)±1.6% FS ケース形状A枠立型 測定流体エア・油・水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。 表示方式4桁LEDデジタル 文字高(mm)8 機能スケーリング/表示値、ループチェック/コンパレータ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック 表示更新周期200ms ケース構造IP65(大気開放穴有り)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 仕様●子機最大数:4台 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源電池駆動(006P電池9V×1個) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 接続ねじG1/4"(オス) 表示フル4桁LCD表示 その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 通信距離見通し約20m(電波障害のない環境下) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(GHz)無線:2.4
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。 質量(g)130 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)300 種類汎用圧力計 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S.
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A型 精度±2.5%FS 接続ねじR1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410 種類汎用圧力計
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 仕様測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源外部電源駆動(24VDC) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示フル4桁LCD表示 アナログ出力4-20mA その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタ 接続ねじサイズG1/4"(オス)
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~2.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります