測定用品 :「バイス治具」の検索結果
計測スタンド用サンプル固定バイス。
用途樹脂部品のクランプなど。
最大使用荷重(N)1000
本体質量(g)約1100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45
口幅(mm)38
開き幅(mm)最大/39
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。レバータイプでサンプルを強固に固定できます。サンプルや測定条件に合わせて4種類から選択できます。
用途GT-30/2000Nは最大荷重2000Nまで対応のバイス治具です。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。口金の付け替えが可能で、幅広い測定にご利用いただけます。
用途GTW-2500Nは最大荷重2500Nまで対応の両開きバイス治具です。両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。
付属品GTW-2500N用口金2個付き
材質ステンレス
質量(g)約 4142
口幅(mm)126
開き幅(mm)160
最大使用荷重(N)2500
1台
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。
仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ
付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)
質量(g)約 5300、
許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
1台
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。