測定用品 :「流量計 50A」の検索結果
デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。
リチウム電池内蔵で配管取付後、すぐに使用できます。
瞬時流量・積算流量切り替え付きです。
用途薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
セット内容リチウム電池
材質ポリプロピレン、グラスファイバー
使用圧力(MPa)0.25
流体温度(℃)0~70
適合流体比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛
材質テーパー管/耐熱ガラス
最高使用圧力(MPa)0.8
精度±2.0%FS
最高使用温度(℃)90
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体水
材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム
規格JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)1
目盛範囲10:2(標準)
機能フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])15
最高使用温度(流体温度)℃120
許容温度(℃)(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用
表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付
使用温度範囲(℃)流体温度:0~120
フランジJIS 10K RF
保護構造IP65
電源内蔵電池(寿命約8年)
最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合)
表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))
表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内
検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz
設置場所軒下設置
周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。
外部接点(瞬時流量の上限・下限、積算流量の上限)を出力できます。
瞬時流量・積算流量切り替え付きです。
用途薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
セット内容外部電源取り込み用ハーネス
材質ポリプロピレン、グラスファイバー
使用圧力(MPa)0.25
流体温度(℃)0~70
適合流体比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
たて形軸流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式
質量(kg)4.8
容量30m3/h(0.1MPaの時※参考)
寸法L(mm)245
寸法H(mm)150
口径(Φmm)50
寸法l(mm)23
寸法W(mm)126
寸法h(mm)66
最小目盛1
適合流体水
型式承認番号第L093号
使用流量(m3/D)10時間使用/4424時間使用/80
最大表示量(m3)999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)16
流量範囲(m3/h)0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)
計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)700
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高使用温度(℃)30
取付姿勢水平
計量範囲100
接線流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式
寸法W(mm)108
最小目盛1
適合流体水
型式承認番号第L1031号
使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50
最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)10
流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)
計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)420
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管
全長(mm)216
最高圧力(MPa)0.4(G)
使用流体水
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)Max40
流量精度±5% atFS
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。
材質FCD450/SCS13/C5191P/ノンアスベストパッキン
流体水
出力なし
温度(℃)MAX110
精度±1.0%
適合流体液体
寸法a-Φb(mm)4-19
色本体/黒表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)
測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
最大使用圧力(kPa)980
精度±1%FSかつ±3%RS
表示部実流量を液晶表示
使用温度範囲(℃)(-)10~60
取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)
流れ方向ガス/上下左右と自由
材質本体/ステンレス鋼フランジ/鉄表示部/アルミ合金
電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
寿命7年(新品交換にて対応願います)
ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。JIS 8762に準じています。本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。接液部に可動部品はありません。フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン)
寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1
流体水(WATER)(海水も使用可)
寸法L(mm)190
温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可)
精度±2%F.S
使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G)
試験耐圧力(Mpa)1
最大差圧(MPa)0.05
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。
計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。
リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。
盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。
もちろん単体での使用も可能です。
立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。
バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC)
の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な
場合にもご使用頂けます。
質量(g)75
使用温度範囲(℃)-10~60
耐圧(MPa)1
精度(%)±3
測定流体空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィスによる圧力差測定構造により、幅広い流量が測定できます。部品点数が少ないため、定期的なストレーナ清掃の際も手間がかかりません。
材質PVC
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150
接続部のサイズRc1/2
材質(本体)SCS13
質量(g)500
種類P5型
精度(%)±2F.S(計測ポイント)
最大使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)80
材質(パッキン)NBR
流れ方向下→上
■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。
■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
■接液部に可動部品はありません。
■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC
接点数0
流体水(WATER)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
精度(%)±2F.S
面間寸法(mm)80±1
試験耐圧力(Mpa)1.5(G)
最大差圧(MPa)0.05
ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。
接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体液体(水相当)
仕様二重目盛
材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR
使用温度範囲(℃)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質テーパ部:アクリル
取付垂直取付
測定範囲1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)0~40
精度±5% F.S.
測定流体水
材質(パッキン)EPDM
流れ方向下→上
材質(フロート)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.3
短納期!。高速応答×低圧損×高精度×視認性。流量制御の課題を解決いたします。水平取付、垂直取付が可能。ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用
適合流体液体(冷却水、純水)
出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造非防爆
接続部ねじRおねじ
精度(%)フルスケールの±2以内
保護等級IP53相当
主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)0.98
表示器LCD表示器付
流体温度(℃)-10~80
電池寿命約6年間(常温において)
周囲温度(℃)-10~60
材質(接続部)PPS
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。
■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
■接液部に可動部品はありません。
■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC
接点数1
流体海水(SEA WATER)
寸法L(mm)190
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
寸法B(mm)130
精度(%)±2F.S
面間寸法(mm)80±1
圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
試験耐圧力(Mpa)0.75(G)
最大差圧(MPa)0.05
短納期!。高速応答×低圧損×高精度×視認性。流量制御の課題を解決いたします。水平取付、垂直取付が可能。ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。
接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
測定流体液体(水相当)
材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM
使用温度範囲(℃)0~40
精度±2%F.S.
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。
常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当)
材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR
使用温度範囲(℃)0~50
精度±2%F.S.
流れ方向水平・垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.5
オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。
常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当)
仕様二重目盛
材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)0~90
精度±2%F.S.
流れ方向水平・垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.8
・「設定自動検出」機能搭載で、設定に不可欠な配管の外径・肉厚・材質情報をワンクリックで自動設定することができます。・特殊なガスケットパッドを使用しているため、センサー用ゲルを塗布する必要がなく、検査時間の大幅削減につながります。・LCD および LEDディスプレイで、3色のインジケータライトの色の変化により通常/エラー等、機器の状態が確認することが可能です。
用途表示部とバックルを止めるネジ以外は全てPEEKなどの樹脂で構成され、金属部品が少ないため、錆に強く高い耐食性があります。そのため、薬品などの化学物質を使用する現場での使用も可能です。
付属品電源ケーブル 2m
材質配管:金属配管、樹脂配管 (UPVC / PPH / PVDF / PFA / PTFE)
使用温度(℃)0~85
測定精度±3.0%RD(F.Sの10%以上)/±0.3%F.S.(F.S.の10%未満) ※測定流体が水、温度25℃の時
電源電圧(V)12~36 DC(消費電流:200mA @12V)
保護等級IP66
出力信号4-20mA / Modbus RTU RS485
適合流体不純物や気泡のない液体
RoHS指令(10物質対応)対応
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)
材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC
接点数1
流体水(WATER)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
精度(%)±2F.S
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)
接点方式マイクロスイッチ C接点
絶縁耐圧AC1500V/1分間
抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
面間寸法(mm)80±1
接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
試験耐圧力(Mpa)1.5(G)
最大差圧(MPa)0.05
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可)
材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC
接点数2 (H と L)
流体水(WATER)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
寸法B(mm)140
精度(%)±2F.S
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)
接点方式マイクロスイッチ C接点
絶縁耐圧AC1500V/1分間
抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
面間寸法(mm)80±1
接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
試験耐圧力(Mpa)1.5(G)
最大差圧(MPa)0.05
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)0~40
精度±5% F.S.
測定流体水
流れ方向下→上
最高使用圧力(MPaG)0.3
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)
材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC
接点数1
流体海水(SEA WATER)
寸法L(mm)190
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
寸法B(mm)130
精度(%)±2F.S
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)
接点方式マイクロスイッチ C接点
絶縁耐圧AC1500V/1分間
抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A
面間寸法(mm)80±1
圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A
試験耐圧力(Mpa)0.75(G)
最大差圧(MPa)0.05
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい方向に表示部が回転
表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。
鮮明で見やすい乾式表示
指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。
上から流れ方向が確認
矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体水
最高使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
取付姿勢水平
圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)
最高使用水温(℃)30
燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途油用
表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付
使用温度範囲(℃)流体温度:0~120
フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF
保護構造IP65
電源内蔵電池(寿命約8年)
最高使用圧力(MPa)1.18
表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))
表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内
検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz
設置場所軒下設置
適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)
周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付パネル取付け、下後→上後
最高使用圧力(MPa)0.5
機能瞬時流量表示
測定精度(%)±5F.S.
最高使用温度(℃)50
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体水
材質(ケース)FCD450(粉体塗装)
最小目盛1L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
最大表示量(m3)999999.9
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。