測定用品 :「照度計 校正書」の検索結果
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。
トラスコ品番402-7108
材質ABS樹脂
質量(g)190
電源積層型9V乾電池×1本(別売)
精度±(5%rdg+4digit)
測定方式シリコンフォトダイオード
分解能0.1Lx
連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)
測定範囲(Lux)0~200000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)0~40000
トラスコ品番397-9431
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)210
電源9V電池1本
精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
付属品ストラップ・保護ケース
寸法(mm)50.9×24.7×132.9
分解能1Lx(0~19999)、10Lx(20000~200000)
機能オートパワーオフ、バックライト、データホールド
サンプリング1回/秒
アズワン品番2-3365-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥40,800
税込¥44,880
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
使い易いセパレート式
フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)0~20000
付属品電池×1個、取扱説明書
電源006P(9V)×1
本体質量(g)約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー)
分解能1(0~1999)、10(2000~19990)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131
こんなお得な商品も!
デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示デジタル表示
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37
応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数2000カウント
表示単位Lx(ルクス)
受光素子シリコンフォトダイオード
液晶表示器4桁
階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番333-7472
質量(g)53(電池除く)
外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く)
精度(照度)±3%(基準との比較)
分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)
測定範囲(Lux)0~99999
動作温度(℃)0~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質PVC+ABS
寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)175(電池含まない)
電源角型9V乾電池(6F22)×1個
精度±(5%+10digits)
分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)1~50000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品ソフトケース
寸法(mm)55×38×170
質量(g)約190
電源006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
測定精度±(5%rdg+4dgt)
分解能200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx)
サンプリング2.5回/秒
測定範囲(Lux)200/2000/20000/200000
ホールド○
アズワン品番6-6131-12-20
校正証明書一般校正
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
付属品電池、取説
質量(g)約220
電源006P(9V)×1
精度±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30(本体)、55×82×18(センサ)
センサーシリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格)
分解能0.01Lux(最小)
光源タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯
測定範囲(Lux)0~400000
アズワン品番1-9831-01
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。
Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。
センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー
寸法(mm)190×65.5×35
表示3.5桁 LCD表示(バックライト)
センサーシリコンフォトダイオード
その他の機能ピークホールド
サンプリング2.5回/秒
ホールド○
バックライト○
校正証明書一般校正
小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。
セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。
電池電圧低下表示機能付。
付属品取扱説明書
トラスコ品番221-8208
コード長さ(m)1.5
表示3.5桁LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:70×131×25、センサ:55×82×7
センサーフォトダイオード
分解能1、10Lux
サンプリング2回/秒
表示内容オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示
RoHS指令(10物質対応)対応
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)
精度±4%+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45
センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH
測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。
LUX/fc切替えスイッチ付きです。
セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。
付属品取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース
分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
電池寿命(時間)約260時間(アルカリ電池使用時)
測定レンジ200、2000、20000、200000 lux
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質ABS樹脂
質量(g)123(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32
精度(%)±4
温度精度±1.0℃
表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境0~40℃、10~90%RH
保存環境-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)-9.9~49.9
測定範囲(Lux)0~200000
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
本体と分離した小型スティック型受光部(Φ9mm)
狭い場所や微小面積の照度も測定可能
胸ポケットに収納できる小型サイズ
4039カウント、バーグラフ表示付
CIE(国際照明委員会)の比視感度に近似した分光感度を持つシリコンフォトダイオードを使用
測定範囲:0.1lx~403.9klx
データホールド
オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品取扱説明書
種別照度計
コード長さ(m)伸長0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×84×10
許容差保証温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61326
測定範囲(Lux)0.1~403.9k
受光素子比視感度近似Siフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.31MB)
仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠
寸法(mm)56×38×172
センサーシリコンフォトダイオード
分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx
機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
サンプリング2.5回/秒
アズワン品番1-1633-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥59,980
税込¥65,978
15日以内出荷
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に
仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計
セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1
測定方式シリコンフォトダイオード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170
分解能0.01~100lx
連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)
JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。
用途室内、作業環境などの照度測定に
分解能1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ)
温度表示-100℃~+1300℃
温度分解能(℃)0.1
Bluetooth(R)通信機能搭載
KEW Smart対応
JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計
0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能
バックライト付きの大型LCD採用
付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書
適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)
インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降
応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと)
直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準)
JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37
受光素子シリコンフォトダイオード
斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下
特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能
測定値固定表示(HOLD)機能
暗所で見やすいバックライト機能
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース
分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
コード長さ(mm)約200~500
電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)
測定レンジ200、2000、20000、200000 lux
表示更新レート0.5秒/回
使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約30分(解除可能)
温度特性±0.1%(25℃基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能
測定値固定表示(HOLD)機能
暗所で見やすいバックライト機能
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース
分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
コード長さ(mm)約230~500
電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)
測定レンジ200、2000、20000、200000 lux
表示更新レート0.5秒/回
使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約30分(解除可能)
温度特性±0.1%(25℃基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式
種別TR-74Ui
測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH
電源単3アルカリx1
精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)
通信方法USB通信、シリアル通信、赤外線通信
動作環境温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)
サイズ(mm)H55×W78×D18
アズワン品番1-1879-01
警報の表示測定値、電池寿命警告、その他
記録モードエンドレス/ワンタイム
データ記録件数8000×4ch
記録間隔15通り 1秒~60分
測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2
校正証明書温度/湿度のみ対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
校正証明書一般校正(英語)
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(Lux)0~200000
アズワン品番2-3365-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥43,300
税込¥47,630
9日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(Lux)0~200000
アズワン品番2-3365-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥43,300
税込¥47,630
9日以内出荷
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。
照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s
厚さ(mm)(最大)40
質量(g)230(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー
精度照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx)
測定時間定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能
センサーCMOSリニアイメージセンサー
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×73×27(光学部含まず)
その他の機能メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光
インターフェースUSB 2.0
波長範囲(nm)380~780
繰返し性照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)xy:0.0002(A光源、100~500Lx)xy:0.0004(A光源、30~100Lx)xy:0.0008(A光源、5~3Lx)色温度:2MK-1(500~100000Lx)色温度:4MK-1(100~500Lx)色温度:8MK-1(30~100Lx)色温度:17MK-1(5~30Lx)
表示モードテキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード
言語表示英語、日本語
保管温度範囲(℃)-10~60
特性【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)
波長間隔(nm)1
レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能
受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用
直読校正波長633nm (直流光)用
分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値)
小型受光センサはプローブを本体に収納可能
変化を読み取りやすいバーグラフ表示
便利な最小値/最大値ホールド機能
胸ポケットに収納できる小型サイズ
オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品取扱説明書
測定範囲400nm~1100nm
コード長さ(m)伸長0.5
波長(nm)直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値)
JIS一般型A級照度計に準拠しています。検査証明書・校正証明書・トレサビリティ体系図付きです。
仕様★仕様:校正証明書付●規格:JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵●使用温湿度範囲:0~50℃・80%RH以下 結露なきこと●電源:CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)●サイズ:125×60×24mm●重量:90g(乾電池含まず)
アズワン品番4-4262-02-20
校正証明書一般校正
1式
¥89,200
税込¥98,120
15日以内出荷
本体寸法(mm)55×38×130
分解能40Lx/0.01Lx、400Lx/0.1Lx、4000Lx/1Lx、40000Lx/10Lx、400000Lx/100Lx
センサー寸法(mm)55×25×80
機能LED(白・赤・黄・緑・青・紫色)測定・最大/最小/平均値表示・データホールド・オートパワーオフ
サンプリング2.5回/秒
アズワン品番1-1633-02-24
メモリー数99データ
校正証明書JCSS校正
1台
¥64,980
税込¥71,478
15日以内出荷
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品ソフトケース
寸法(mm)55×38×170
質量(g)約190
電源006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
測定精度±(5%rdg+4dgt)
分解能200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx)
サンプリング2.5回/秒
測定範囲(Lux)200/2000/20000/200000
ホールド○
アズワン品番6-6131-12-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥61,980
税込¥68,178
15日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●※「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書は和文です。
測定範囲(Lux)0~200000
アズワン品番2-3365-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥60,800
税込¥66,880
15日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。
Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。
センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー
寸法(mm)190×65.5×35
表示3.5桁 LCD表示(バックライト)
センサーシリコンフォトダイオード
その他の機能ピークホールド
サンプリング2.5回/秒
ホールド○
バックライト○
校正証明書JCSS校正
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、
最小表示0.1℃
温度センサーサーミスター
回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。
判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。
誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書
測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2
出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)
測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)
センサー圧電式加速度ピックアップ
連続使用時間(時間)20以上
測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k
機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能
測定モードOA値測定
言語表示英数字、記号
CE-対応品CE対応品
testo 160 THLは温度、湿度、照度、紫外線センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THL は、室内環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。