ポータブルスケール SAシリーズA&D翌々日出荷から31日以内出荷
持運び便利な大きな取っ手つき本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)バックライト付き液晶表示表示のホールド機能付きです薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)質量(kg)6.3動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)計量皿寸法W(mm)330計量皿寸法D(mm)330外形寸法W(mm)330外形寸法D(mm)509外形寸法H(mm)80最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598