測定用品 :「記録ファイル」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エー・アンド・デイ黒球型 熱中症指数データロガー
エコ商品
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 保存形式データファイル:csv形式 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.31MB) 相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
27,980 税込30,778
欠品中

一般校正証明書付き。JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様【データ保存先】内部メモリ【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 湿度測定範囲(%)10~90RH 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 保存形式データファイル:csv形式 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.31MB) 相対湿度(%RH)表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1
1台
46,980 税込51,678
41日以内出荷

サン電子(PC)おくだけセンサーロガー
エコ商品
マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100 規格EMC:VCCI class-B 電源コイン電池(CR2450) センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 ) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)-20~60 防塵防水性能IP65相当 サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分) 電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。) 使用環境湿度(%)0~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
欠品中

ホーザンフルHDカメラ
エコ商品
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。 パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。 フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。 露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。 本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。 専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。 ※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60 電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。 消費電力(W)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず) 有効画素数1920×1080(200万画素) 機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV 言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体) RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

SK(新潟精機)USB接続マイクロスコープ
エコ商品
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に 仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語 付属品●簡易スケール 材質●本体:ABS●支柱:ステンレス 寸法(mm)スタンド:120×165×170 質量(g)410 使用温度範囲(℃)0-35 電源USBポートより供給 範囲(mm)観察:2.5-58 コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g) 対応OSWindows 7、8、10、11 倍率(倍)10-200 光源白色LEDx8 作動距離(mm)0-150 インターフェースUSB 2.0 Type-A 解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024 映像素子1/2.7CMOS 記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画) 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート(fps)19-24 取扱説明書(0.55MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

SK(新潟精機)360度回転デュアルカメラ内視鏡
エコ商品
360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用 仕様焦点深度(mm):15-30 材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック 径(Φmm)カメラ:9 電源USBバスパワー 本体寸法(mm)W170×H36×D100 本体質量(g)310 連続使用時間(時間)約3 記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画) 照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体) インターフェースUSB Type-C 視野角70° 記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画) 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上) 取扱説明書(0.62MB) 動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体) モニターサイズ4.5インチ
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD
エコ商品
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)135 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍)約10~140 インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944 ライト種類白色LEDライト8灯 記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光)
エコ商品
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)135 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍)約20~220 インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944 ライト種類白色LEDライト8灯 記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

Wi-Fi機能付きでPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます。3.5インチLCDタッチスクリーン を搭載し、熱画像がより鮮明になります。
用途電気予知保全、建物検査、HVAC検査。冷暖房空調設備(HVAC)、宅内外の診断や漏水診断、配電盤・ブレーカ・配線の過熱状態の測定 適合FOV(°):55× 42、(間隔)ビクセル:12(μm) 材質ポリカーボネート、ABC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)リチウムイオン電池 消費電力(W)1.8 保護等級保護:IP54 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン充電池 測定波長(μm)8ー14 解像度可視光:1600 × 1200 (2MP) 視野角FOV :37.2×50.0、IFOV (瞬時):3.3(mrad) 焦点距離(mm)3.6 LEDLEDライト 測定温度範囲(℃)-20~400 記録ファイル形式画像:BMP(測定データを含む) フォーカス固定 絞りF1.0 保管温度(℃)ー20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアEMMC (16GB) 作動温度(℃)ー10~50 空間分解能(mrad)3.43 焦点距離最小:0.3m(0.98ft) フレームレート25(Hz) 測定視野角(°)50×37.2 保存可能枚数画像:90000(枚) アラーム高温:音声アラーム Wi-Fi802.11b/g/n(2.4GHz) 最小表示(℃)温度:0.1
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

静止画と動画の撮影、記録ができる内視鏡です。 USBでパソコンに接続し、撮影した画像を直接見ることができます。 モニタと一体型なので、リアルタイムに映像を見ながら静止画像、動画の保存ができます。 テレビ出力付です。 ケーブルはIP66相当です。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用内視鏡として ケーブル長(m)1 仕様焦点深度:20-50mm 電源(V)DC5 連続使用時間(時間)約3(録画無し) 照明白色LED(調光可) 視野角67° 記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画) 画素数30万画素 インターフェイスmini USB 1.1、コンポジット出力(NTSC/PAL) モニタ3.5インチ RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード(4GB以下) 記録画素数640×480ピクセル(静止画、動画ともに) ケーブル径(Φmm)5.5
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

SK(新潟精機)LCDモニタ付マイクロスコープ
エコ商品
10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に その他【観察範囲】2-50mm 付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチ 材質ABS 使用温度範囲(℃)1935/05/01 電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh) 本体質量(g)1980 対応OSWindows 7、8、10、11 倍率(倍)5-130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250 光源白色LED×30 作動距離(mm)5-200 インターフェースUSB 2.0 Type-A 解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080 撮像素子1/4.5CMOS 記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画) 画素数1200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート25fps
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります