測定関連サービス :「交流電圧計」の検索結果

本日6月17日(木)は、測定・測量用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000020210611
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. 【レンタル】アースハイテスタ 校正書付き 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) 829 税込912
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】アースハイテスタ 校正書付き 1台

【セット内容】本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書【質量(g)】約800(本体のみ)【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6【適合規格】接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)【動作方式】交流電位差計方式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約164×88×119(突起物含まず)【測定周波数範囲(Hz)】575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え【使用時間】約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)【接地抵抗測定レンジ(Ω)】10(0〜11.5)、100(0〜115)、1000(0〜1150)【使用温湿度範囲】0〜40℃、80%rh以下【測定電流】AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)【地電圧】30V(0〜30V)【許容差】接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.【保存温湿度範囲】-10〜50℃、80%rh以下【防塵防水性能】IP40(EN60529)【過電圧保護】AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)【関連資料】メーカーカタログ【開放回路電圧(Vpk)】最大:AC50【校正証明書】付き

測定関連サービス > 測定測量機器レンタル > その他機器レンタル(測定・測量)
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
62117747 3151 1台 5日 13,900 15,290(税込) 4営業日後以内
62117756 3151 1台 10日 14,900 16,390(税込) 4営業日後以内
62117765 3151 1台 15日 15,900 17,490(税込) 4営業日後以内
62117774 3151 1台 30日 18,900 20,790(税込) 4営業日後以内
62117783 3151 1台 延長4日 829 912(税込) 4営業日後以内

2. 【レンタル】レベルレコーダー リオン

販売価格(税別) 3,890 税込4,279
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
リオン 【レンタル】レベルレコーダー 1台

測定関連サービス > 測定測量機器レンタル > 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) > 騒音測定器・振動測定器レンタル
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日)セット内容質量(kg) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
34758254 LR-04 1台 5本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約4.5(電池含む) 6,790 7,469(税込) 3営業日後以内
34759672 LR-04 1台 10本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約4.5(電池含む) 8,990 9,889(税込) 3営業日後以内
34761097 LR-04 1台 15本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約4.5(電池含む) 11,900 13,090(税込) 3営業日後以内
35097115 LR-04 1台 30本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約4.5(電池含む) 19,900 21,890(税込) 3営業日後以内
34758263 LR-07 1台 5本体、アクリルカバー、セラミック記録ペン、マイクロドライバー、ACアダプター、ACアダプター用コード、記録紙、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書約3.6(マンガン電池を含む) 6,790 7,469(税込) 3営業日後以内

3. 【レンタル】アースハイテスタ 3151 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】アースハイテスタ 3151 1台

【セット内容】本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書【質量(g)】約800(本体のみ)【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6【適合規格】接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)【動作方式】交流電位差計方式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約164×88×119(突起物含まず)【測定周波数範囲(Hz)】575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え【使用時間】約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)【接地抵抗測定レンジ(Ω)】10(0〜11.5)、100(0〜115)、1000(0〜1150)【使用温湿度範囲】0〜40℃、80%rh以下【測定電流】AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)【地電圧】30V(0〜30V)【許容差】接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.【保存温湿度範囲】-10〜50℃、80%rh以下【防塵防水性能】IP40(EN60529)【過電圧保護】AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)【関連資料】メーカーカタログ【開放回路電圧(Vpk)】最大:AC50

測定関連サービス > 測定測量機器レンタル > その他機器レンタル(測定・測量)
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
51661006 3151 1台 5 13,900 15,290(税込) 3営業日後以内
51661033 3151 1台 10 14,900 16,390(税込) 3営業日後以内
51661067 3151 1台 15 15,900 17,490(税込) 3営業日後以内
51661094 3151 1台 30 18,900 20,790(税込) 3営業日後以内
33117526 3151 1台 延長16日 3,590 3,949(税込) 0営業日後以内

4. 【レンタル】風速データロガーシステム 大田商事

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大田商事 【レンタル】風速データロガーシステム 1台

【特長】周波数測定を採用し、突然の風にも正確に捕らえます。 フロート充電方式(AC100V 使用時)で、停電時バックアップや、メンテナンス性を向上。 瞬間・平均風速のいずれか1要素をLEDにて小数点1位まで表示。 液晶2桁にて瞬間・平均風速を同時表示。 平均時間ごとの最大風速/平均風速を印刷。 警報連動印刷/日界時最大瞬間風速の各機能を装備。 10分平均で、365日分のデータを保存。任意印刷に対応。【用途】ゴルフ練習場、スキー場リフト、ロープウェイ、クレーン作業・高所作業などの安全管理上の測定。【仕様】警報接点/無電圧接点2回路 1c1a 内蔵ブザー付き(最大定格AC100V3A/DC12V3A)【セット内容】風速計(OT-901)、三段パトライト、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙、取扱説明書【質量(kg)】1.0(センサー)3.9(データロガー)【電源(V)】AC100(50/60Hz) 10W以下DC12 7W以下【検出方式】風速:無鉄心式4極交流発電機【表示】LCD16桁 半角英数カナ液晶表示7セグメント赤色発光ダイオード3桁(00.0)【測定精度】風速10m/s以下:±0.5m/s風速10m/s以上:±5%【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】230×160×225(データロガー)【寸法(Φ×mm)】308×365(センサー)【設定時間】1・5・10分間平均【サンプリング】瞬間表示/1秒ごと表示平均表示/6秒ごと表示【印字方式】24桁 感熱シリアルロッド方式【風速測定範囲(m/s)】センサー/0〜60(起動風速2.0)データロガー/2〜60【記録紙】58(W)mm×15m/1ロール【通信機能】RS-232Cシリアルインターフェース標準装備【メモリー機能】リング形式512KB(43200データ)10分間平均で約365日保存可能【警報設定】瞬間・平均警報 1次・2次 0.0〜99.9m/s

測定関連サービス > 測定測量機器レンタル > 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) > 気象観測機器レンタル
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
34757493 OT-901 1台 5 33,900 37,290(税込) 3営業日後以内
34758911 OT-901 1台 10 39,900 43,890(税込) 3営業日後以内
34760336 OT-901 1台 15 47,900 52,690(税込) 3営業日後以内
35097596 OT-901 1台 30 69,900 76,890(税込) 3営業日後以内
33116528 OT-901 1台 延長2日 3,590 3,949(税込) 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

   交流電圧計特集

測定関連サービスの新着商品

【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器 校正書付き 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)

【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器 校正書付き 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング) 税込10,989 9,990

≫測定関連サービスの新着商品をもっと見る