特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc 、 1.2 A @ 600 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP22 等級と IP65 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
仕様範囲 = Preventa XY2、シリーズ = XY2C、形状 = 丸型 定格電圧(V)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13.5 又は ISO M20 ケーブルグランド用の 3 つのプレーンな穴が付属しています。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP66 等級の製品で、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
仕様範囲 = Preventa XY2、ランプタイプ = 白熱、形状 = 角型 定格電圧(V)24V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷