操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「表示灯 200v」の検索結果
関連キーワード
本体材質はアルミ合金製で軽量・電源ユニットは外付け・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
材質アルミ合金
寸法(幅W×奥行D)(mm)260×233
定格電圧(V)AC90~240
角度(°)発光:120
定格寿命(時間)50000
電線仕様-長さ(m)0.3(VCT1.0×3C)
周波数50/60共用
保証期間1年間
防塵・防滴IP65相当
演色指数(Ra)80
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。