50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズはネジ方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP65(IEC60529)
1個ほか
658 税込724
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
8,598 税込9,458
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

積層式LED表示灯 赤 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1台
9,990 税込10,989
翌日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1台
17,900 税込19,690
4日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 取り付け形状丸穴22mm 保護構造IP66 レンズ形状ドーム形 端子形状ねじ 本体形状一体形
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト) 動画あり
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形 外径(Φmm)100 光源LED 取付場所屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時 取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個ほか
979 税込1,077
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
569 税込626
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

消費電流(mA)9 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
649 税込714
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 質量(g)約7.5 保護構造IP65 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レンズはねじ方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0) 光源LED 保護構造IP65
1個ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
549 税込604
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
特価
649 税込714
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
翌々日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
689 税込758
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
当日出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5 保護構造閉鎖形 ユニット形状丸形 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間 定格絶縁電圧(V)DC60 適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本 消費電流(mA)24 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ) キャップ色ブルー 使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m) 音響周波数(Hz)3.5k±800
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)