TLP521-4はクワッドチャンネルフォトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードとシリコンフォトトランジスタで構成されています。このデバイスのパッケージスタイルは、16ピン、表面実装、ストレートカットとなっており、ガルウィングオプションが用意されています。性能保証温度範囲: -55 → +125 ℃ 高電流伝達率 7500 Vの電気的絶縁
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP521
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:8μs 、 標準降下時間:50μs 、 実装タイプ:ねじマウント 、 ピン数:4 、 寸法:25.7 x 6.6 x 11.1mm 、 高さ:11.1mm 、 長さ:25.7mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:6.6mm 、 シリーズ:H21A 、 スロット付き光スイッチ、H21Axシリーズ. IsocomのH21Axシリーズは、フォトインタラプタファミリです。 このシリーズでは、NPNシリコンフォトトランジスタと赤外線LEDをポリカーボネート製パッケージにまとめています。 パッケージには、ねじで固定するための取り付けタブも備わっています。 ギャップが3 mmのため、H21Axは赤外線LEDとセンサ間の接続を遮断するために赤外線を通さない物質を必要とします。 H21Axスロット型インタラプタに最適な用途には、プリンタ、光電スイッチなどがあります。. H21Axスロット型インタラプタの特長: 赤外線LED及びNPNフォトトランジスタ シングルチャンネル 高ゲイン 不透明なポリカーボネート製パッケージ 周辺光保護 1 mm開口部 LED / センサから3 mmのギャップ ねじ固定用の成形取り付けタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = ±50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最小電流伝送率 = 20%シリーズ = TIL196
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms標準降下時間 = 2μsシリーズ = 4N25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トライアック最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrmsシリーズ = MOCオプトカプラ、トライアック出力、Isocom Components
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms標準降下時間 = 20μsシリーズ = H11G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
オプトカプラ、トライアック出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トライアックチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrmsシリーズ = MOC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
4N29、4N30、4N31、4N32、4N33シリーズは、赤外線発光ダイオードとNPNシリコンフォトダーリントンを省スペースのプラスチック製デュアルインラインパッケージにまとめた光結合アイソレータです。高電流伝達率 高絶縁電圧(5.3 kVrms、7.5 kVpk) すべての電気的パラメータを100 %テスト済み 用途: コンピュータ端末 産業用システムコントローラ 電話機、電話交換機 電位とインピーダンスの異なるシステム間の信号伝送
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 5 (Turn On)μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5300Vrms標準降下時間 = 100 (Turn Off)μsシリーズ = 4N33
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(65個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ISP
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms標準降下時間 = 20μsシリーズ = H11G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISP
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
オプトカプラ、ロジック出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = シュミットトリガー最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = H11L1オプトカプラ、ロジック出力、Isocom Components
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(65個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISP
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISPオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。