仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 16MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F1571 - 1572 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1571 - 1572ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高3.5 KBのプログラムメモリと最高256バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力範囲: 16 MHz - 31 kHz I/Oピン - 6 スタンドアロンPWMモジュール - 3 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 8ビットタイマ - 2 (TMR0 - TMR2) 16ビットタイマ - 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC) 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ATmega328P 8 ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS @ 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 B EEPROM SRAM : 2 KB 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC ) - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス 16 チャンネル 温度センサ 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 出力コンペアモジュール - 6 チャンネル PWM チャンネル x 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線シリアルインターフェース - I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
仕様●ファミリー名: PIC16LF●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●標準動作供給電圧: 2.3 → 5.5 V●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1615 / 1619 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン / パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1615 / 1619マイクロコントローラはMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースに、様々なペリフェラルを統合しています。このため、これらのデバイスは、汎用用途や小規模なモータ制御用途に幅広く使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 12又は18 I/Oピン パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP). 周辺機能. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1615 8チャンネル、PIC16F1619 12チャンネル 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 2個のコンパレータ 24ビット信号測定タイマ(SMT) x 2 角度タイマ メモリスキャン(CRC / SCAN)による巡回冗長検査 PID (Proportional-Integral-Derivative)機能付き数値演算アクセラレータ ゼロクロス検出器 電圧リファレンスモジュール ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ x 4 16ビットタイマ x 3 ペリフェラルピン選択(PPS) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) 設定可能なロジックセル(CLC) x 2 拡張USART (EUSART) SPI / I2Cシリアル通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●プログラムメモリタイプ: フラッシュmm●PIC16F1454/1455/1459 8-Bit Flash Microcontrollers. The PIC16F range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F1454/1455/1459 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s enhanced mid-range core with - 16 level deep hardware stack and 49 instructions. These MCUs provide up to 12 MIPS, 14 Kbytes program memory with data memory of 1024 bytes RAM. On board is - configurable oscillator with ±0.25% accuracy. Microcontroller Features. 48 MHz Max. CPU Speed 49 Instructions 16 Level Hardware Stack USB Technology Extreme Low-Power (XLP) Technology 16 MHz Internal Oscillator Block - Selectable Frequency Range 16 MHz to 32 kHz 12 I/O Pins - PIC16F1454/1455 18 I/O Pins - PIC16F1459 In Circuit Serial Programming (ICSP). Peripherals - All Models. Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Two 10-bit PWM Modules Master Synchronous Serial Port (MSSP) with SPI and I2C(TM)Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (EUSART). Peripherals - PIC16F1455/1459 Models Only. - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) - PIC16F1455 - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) - PIC16F1459 - Channel Digital to Analogue Converter (DAC) Two Comparators Internal Voltage Reference Complimentary Waveform Generator (CWG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ATmega328P 8 ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ。Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。マイクロコントローラ機能 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS @ 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 B EEPROM SRAM : 2 KB 131の命令 - ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作周辺機能 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC ) - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス 16 チャンネル 温度センサ 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 出力コンペアモジュール - 6 チャンネル PWM チャンネル x 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線シリアルインターフェース - I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmega、パッケージタイプ = TQFP、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 32、デバイスコア = AVR、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 32 kB、最大周波数 = 20MHz、RAMサイズ = 2 kB、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 1、SPIチャンネル数 = 2、CANチャンネル数 = 0、高さ = 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ATtiny85 8ビットtinyAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。Atmel tinyAVRデバイスであるATtiny85は、性能と電力効率を小型パッケージに収め、スペースが限られている用途に最適です。単一のクロックサイクルで強力な命令を実行することで、ATtiny85は、消費電力と速度のバランスをとることで、MHzあたり1 MIPS近くのスループループを実現します。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 8 KBフラッシュ 512バイトEEPROM 0.5 KB SRAM 120個の命令 - ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32個の汎用レジスタ 6 GPIO debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポート経由でシステム内でプログラム可能 外部と内部割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ低減、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内部較正された発振器. 周辺機能. プリスケーラと2つのPWMチャンネル付き8ビットタイマ/カウンタ 別売りプリスケーラ付き8ビット高速タイマ/カウンタ スタートコンディション検出機能付きユニバーサルシリアルインターフェース(USI) 10ビットアナログ-デジタルコンバータ - 4チャネル プログラム可能なウォッチドッグタイマ、別途オンチップ発振器付き オンチップアナログコンパレータ
仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
PIC16F1773/1776/1777/1778/1779 8ビットマイクロコントローラ. PIC16F177xファミリのマイクロコントローラは、多様な機能、特にSMPSアプリケーション用に設計されたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにした、周辺機器が豊富なMCUです。 このデバイスは、ピンを使用したりさらに基板面を使用したりすることなく、オンボード周辺機器を内部接続してクローズドループシステムを作成する機能を備えています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大8 MIPS 49の命令が搭載された改良型ミッドレンジコア、16スタックレベル 定電流パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR)、選択可能なトリップポイント 拡張ウォッチドッグタイマ(EWDT) 超低消費電力(XLP)機能 内部精密発振器. アナログ周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 17又は28チャンネル(モデルによって異なる) オペアンプ モデルによって3又は4 高速コンパレータ モデルによって6又は8 D/Aコンバータ(DAC) モデルによって3又は4 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) プログラム可能ランプジェネレータ(PRG) モデルによって3又は4 2つの高電流ドライブI/O 最大100 mAシンク又はソース(@ 5V). デジタル周辺機器. 4つの設定可能なロジックセル(CLC) 内蔵のコンビネーション ステートロジック コンプリメンタリ出力発生器(COG) モデルによって3又は4 キャプチャ コンペア PWM(CCP)モデル モデルによって3又は4 パルス幅変調器(PWM) モデルによって3又は4 データ信号変調器(DSM) モデルによって3又は4 ペリフェラルピン選択(PPS) シリアル通信 拡張USART (EUSART)、SPI、I2C、RS-232、RS-485、LIN互換
仕様ファミリー名 = PIC16パッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 28 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 10/16 bit標準動作供給電圧 = 2.3 → 5.5 V最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
PIC16F1788/1789 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1788/1789ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、28 KBのプログラムメモリ、2048バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 PIC16F1788 I/Oピン x 36 PIC16F1789 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 15チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1789 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1788 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 3個のキャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 3個のオペアンプ - PIC16F1789 2個のオペアンプ PIC16F1788 4個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16384ワード最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: MSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 16MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F1571 - 1572 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1571 - 1572ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高3.5 KBのプログラムメモリと最高256バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力範囲: 16 MHz - 31 kHz I/Oピン - 6 スタンドアロンPWMモジュール - 3 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 8ビットタイマ - 2 (TMR0 - TMR2) 16ビットタイマ - 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC) 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
PIC12F1822 1840 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1822 1840ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大8 MIPSで動作し、3.5 KBのプログラムメモリと128バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz 31 kHz I/Oピン 6 コンパレータ 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 4チャンネル静電容量式タッチセンサ(mTouch)モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 強化されたキャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール 1 SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) EUSART インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) 超低消費電力(XLP)テクノロジー
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 B、2 K x 14ワード最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 / 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 5 MIPS で動作し、7 KB のプログラムメモリ、368 バイトの RAM 、256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン x 16 パワーオンリセット( POR ) ブラウンアウトリセット( BOR ) ウォッチドッグタイマ( WDT ) インサーキットシリアルプログラミング( ICSP ) インサーキット デバッグ(ICD). 周辺機器. 1 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) PIC16F88 モデルのみ キャプチャ / コンペア / PWM ( CCP )モジュール 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ( AUSART )
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 7.168 kB, 256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0ADCユニット数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 16384ワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1788/1789 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1788/1789ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、28 KBのプログラムメモリ、2048バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 32 MHz - 31 kHz I/Oピン - 25 - PIC16F1788 I/Oピン - 36 - PIC16F1789 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 15チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1789 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1788 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 3個のキャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 3個のオペアンプ - PIC16F1789 2個のオペアンプ - PIC16F1788 4個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
SMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。
仕様ファミリー名 = SAM3Uパッケージタイプ = LFBGA実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 96MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 5CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
PIC18F2xJ53 / 4xJ53 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 3.8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 10 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 2PCIチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
ATtiny85 8ビットtinyAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。Atmel tinyAVRデバイスであるATtiny85は、性能と電力効率を小型パッケージに収め、スペースが限られている用途に最適です。単一のクロックサイクルで強力な命令を実行することで、ATtiny85は、消費電力と速度のバランスをとることで、MHzあたり1 MIPS近くのスループループを実現します。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 8 KBフラッシュ 512バイトEEPROM 0.5 KB SRAM 120個の命令 - ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32個の汎用レジスタ 6 GPIO debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポート経由でシステム内でプログラム可能 外部と内部割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ低減、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内部較正された発振器. 周辺機能. プリスケーラと2つのPWMチャンネル付き8ビットタイマ/カウンタ 別売りプリスケーラ付き8ビット高速タイマ/カウンタ スタートコンディション検出機能付きユニバーサルシリアルインターフェース(USI) 10ビットアナログ-デジタルコンバータ - 4チャネル プログラム可能なウォッチドッグタイマ、別途オンチップ発振器付き オンチップアナログコンパレータ
仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
SMART SAMA5 ARMR Cortex-A5マイクロプロセッサ. ARMR CortexR-A5プロセッサをベースとするAtmelR SMART SAMA5シリーズマイクロプロセッサユニット(MPU)は、コスト重視の産業 / 消費者用途向けに、万能な高性能、低電力、そして高度なセキュリティを実現します。 SAMA5 MPUは、バランスのとれた豊富な周辺機器セットとユーザーインターフェイスをお届けします。
仕様ファミリー名 = SAMA5D3パッケージタイプ = LFBGA実装タイプ = 表面実装ピン数 = 324デバイスコア = ARM Cortex A5データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 160 kB最大周波数 = 536MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 3PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 6CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 4096×14ワード、256 B●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●PWM: - ( 10 ビット)( CCP )、 - ( 10 ビット)( ECCP )mm●PIC16F882 - 883 - 884 - 886/887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、 8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン - 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン - 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM(CCP)モジュール - 2 拡張キャプチャ/ コンペア - PWM(ECCP)モジュール - 2 コンパレータ - 2 - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 SPI通信機能とI2C(TM)作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 768 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●I2Cチャンネル数: 1●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm●PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
PICDEM ジャンパワイヤキット. この 5 インチジャンパワイヤキットには、赤、黒、黄、緑のワイヤで構成された 20 本のジャンパワイヤが含まれています。このジャンパワイヤは、PICDEM メカトロニクスボード( DM163029 )に対応. キットの内容. 黒ジャンパワイヤ x 5 緑色ジャンパワイヤ x 5 ジャンパワイヤ(赤) x 5 黄色ジャンパワイヤ x 5
仕様タイプ = 絶縁長さ = 127mm絶縁カラー = 黒、緑色、赤、黄個数 = 20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
ICD 2ブレッドボードケーブルAC162069. このケーブルは、はんだ不要のブレッドボードにオスピンを差し込むため、MPLABR ICD RJ-11をブレークアウトしています。
仕様タイプ = 絶縁絶縁カラー = 黒、青、緑、赤、黄個数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ATmega32U4 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega32U4マイクロコントローラは、AVR拡張RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega32U4は、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。 ATmega32U4は、USB 2.0デバイスモジュールを備えているため、USB接続を必要とする用途に最適です。 また、オンチップデバッグ用のJTAGインターフェイスも内蔵しています。. マイクロコントローラの機能. 最大動作周波数: 16 MHz 最大16 MIPS @ 16 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2.5 KB SRAM 135個の命令 - 大半がシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 26 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 8 MHz較正済み発振器内蔵 クロックプリスケーラ及びオンザフライクロックスイッチング機能を内蔵 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作 オンチップ2サイクルマルチプライヤ. 通信機能. USB 2.0 Full-Speed / Low-Speedデバイスモジュール JTAG (IEEE1149.1準拠)インターフェイス プログラマブルシリアルUSART (ハードウェアフロー制御) マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト指向2線式シリアルインターフェイス. 周辺機能. USB及び高速タイマ用のオンチップPLL 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - 12チャンネル 10ビット高速タイマ / カウンタ(PLL (64 MHz)及び比較モードを装備) x 1 8ビットタイマ / カウンタ(独立したプリスケーラ及び比較モードを装備) x 1 16ビットタイマ / カウンタ(独立したプリスケーラ、比較モード及びキャプチャモードを装備) x 2 8ビットPWMチャンネル x 4 PWMチャンネル(設定可能な分解能: 2 → 16ビット) x 4 高速動作用PWMチャンネル(設定可能な分解能: 2 → 11ビット) x 6 出力比較変調器 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ オンチップ温度センサ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 2.5 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
PIC16F1946/1947 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1946/1947ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高28 KBのプログラムメモリ、1024バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 54 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. LCDコントローラ内蔵 184セグメント 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 17チャンネル mTouchTM静電容量型センサモジュール 17チャンネル キャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2 3個の強化キャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール 3個のコンパレータ 4個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 2個の強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ (EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 256 B、512 BPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 2PWM = 2 x 10ビットmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 1ADC数 = 11 x 10ビットインチPIC18F2480 / 2580 / 4480 / 4580 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
PIC18F6527 / 6622 / 6627 / 6722 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 128 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0PWM = 2 (CCP)、3 (ECCP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、4 → 16 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製のmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを多数取り揃えています。各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリをサポートしています。 すべてのmegaAVRマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 12 kB、32 kBUSBチャンネル = 1 x Host, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16/32 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
PIC18F8527 / 8622 / 8627 / 8722 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。Microchip PIC18F8527 / 8622 / 8627 / 8722ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにした8ビットデバイスで、XLP (eXtreme低電力)テクノロジーを採用しています。マイクロコントローラの機能. Cコンパイラで最適化されたアーキテクチャ ソフトウェア制御下で自己プログラム可能 割り込みの優先度 8 x 8単一サイクルのハードウェア乗算器 2本のピンを介したIn-Circuit Serial Programming (ICSP) 2本のピンを介したIn-Circuitデバッグ(ICD) 広範囲の動作電圧: 2.0 → 5.5 V ソフトウェアイネーブルオプションでプログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) フレキシブルな発振器構造. 電源管理の機能. 実行: CPUオン、ペリフェラルオン アイドル: CPUオフ、ペリフェラルオン スリープ: CPUオフ、ペリフェラルオフ 50 nAの超低入力漏洩 実行モードの電流は最小25 μA (標準) アイドルモードの電流は最小6.8 μA (標準) スリープモードの電流は最小120 nA (標準) タイマ1発振器: 900 nA、32 kHz、2 V ウォッチドッグタイマ: 1.6 μA、2 V (標準) 2速発振器のスタートアップ. 周辺機能. 高電流シンク / ソース25 mA / 25 mA 3つのプログラム可能な外部割り込み 4つの入力変更割り込み 3つの強化キャプチャ / 比較 / PWM (ECCP)モジュール 2つのキャプチャ / 比較 / PWM (CCP)モジュール マスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール - 3線式SPI (4つのモードすべて)及びI2Cに対応 強化されたアドレス指定可能USARTモジュールブロック(外部の水晶は不要) 10ビットA/Dコンバータ - 12又は16チャンネル(モデルによって異なる) デュアルアナログコンパレータ、入力多重化 プログラム可能な16レベル高 / 低電圧検出(HLVD)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 80デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2寸法 = 12 x 12 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 - 1.56 DMIPS / MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 3 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ / カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 / PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク / ソース(18 mA / 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 8/16 bitSPIチャンネル数 = 3UARTチャンネル数 = 2動作温度 Max = +85 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3UARTチャンネル数 = 2プログラムメモリタイプ = フラッシュmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0プログラムメモリタイプ = フラッシュmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
PIC18F2585 / 2680 / 4585 / 4680 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.328 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0ADCユニット数 = 1mmPIC18F2585 / 2680 / 4585 / 4680 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
PIC18F6xK22 / 8xK22 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB、32 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 8SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
Microchipの低消費電力で高性能の8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラには、同時に読み書き可能な64 kB ISPフラッシュメモリ、2 kB EEPROM、4 kB SRAM、汎用I/Oライン x 27、汎用作業レジスタ x 32、モータ用パワーステージコントローラ x 1、比較モードとPWMを備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 2、HW LIN付きUART x 1、設定可能な2つの差動ゲイン入力段を備えた11チャンネル10ビットA/Dコンバータ、10ビットD/Aコンバータ、個別の発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマ、SPIシリアルポート、オンチップデバッグシステム、ソフトウェアで選択可能な4種類の省電力モードが組み込まれています。このデバイスは、2.7-5.5 Vで動作します。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 4.096 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。