電子部品(オンボード) :「AV 20」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Carlo Gavazzi過電流モニタ. 小型電流監視リレーは、ソリッドステート出力付き内蔵変流器と一体になっています。 2ワイヤ接続で簡単に取り付けることができます。 穴径12 mmで各種導電ワイヤに対応しています。 17.5 mm幅のハウジングでDIN取り付けに対応. 2本ワイヤ接続 セルフパワー式電流監視ソリューション 2-20 A ac、5-50 A ac、10-100 A acなどのさまざまな入力範囲に対応 セットポイントをつまみで調整可能 NO出力定格: 100 mA 17.5 mm DINレール取り付け
仕様監視アプリケーション = 電流電源相数 = 1接点構成 = SPST取り付けタイプ = DINレール電流感度 = 過電流遅延時間 = <300msシリーズ = DIA53高さ = 81mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3、3+N●電圧検出範囲:323 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:1 s、6 s●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:67.2mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷


1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)Noryl PPO 取付方式プラグ ケーブル長(m)100 検出方式導電 最大電流(A)8 スイッチ出力DPDTリレー 動作温度範囲(℃)-20~+50
1個
25,650 税込28,215
7日以内出荷

検出方式拡散 センサータイプバレル形 光源LED 動作温度(℃)+60
1個
12,520 税込13,772
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:115/230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:2 → 500 V ac/dc●遅延時間:1秒、6秒●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 475 V ac●位相感度:欠相 , 相順●長さ:36mm●DPA01/PPA01監視リレー. Carlo Gavazzi DPA01及びPPA01シリーズの3相リレーは、誤った相シーケンス、相の総損失や部分損失を検出するために使用します。 このリレーは、2個の多電圧リレーでカバーされる208~690 V acの幅広い電源電圧を備えています。. 相シーケンス及び欠相用の3相監視リレー 3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定 DINレール取り付け リレー及び電源のLED表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷