RS PRO オープナブル・フェライト・クランプ. RS PROのこの開閉式フェライトクランプを使用すれば、高周波電磁干渉を低減し、音質を向上させることができます。ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。フェライト・スリーブは、さまざまな寸法に適応するスナップ・ロックを備えており、さまざまなサイズの電気リード線に使用できる。. スプリット・フェライトは一度取り付けるとしっかりとロックされるため、不注意で開いて機器を破損する心配がありません。滑らかで精密に形成された表面は、不要な衝撃や傷からケーブルや機器を保護します。この部品は、内部および外部電源コード、プリンター、その他のコンピューター周辺機器と互換性があります。. 特長. ;ul> ;li>100 MHzでのインピーダンス100 ;/li> ;li>Ω25 MHzでの ;/li> ;li>インピーダンス ;/li> ;li>6 Ωフェライト ;/li> ;li>材質1 ;/li> ;li>開口 ;/li> ;li>部開閉式 ;/li> ;li>クランプフィルタータイプ ;/li> ;/ul>. 用途. このRS PRO開閉式フェライトクランプシリーズは、コンピュータ周辺機器、デジタルTV、内部および外部電源ケーブル、モニター、プリンターなどの使用に適しています。ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様タイプ = クランプフィルタ用途 = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトキー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 23.5 x 36 x 22.5mm開口部直径 = 13mm開口数 = 1外側の奥行き = 36mm外側の高さ = 22.5mm外側の幅 = 23.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro 3.5 ステレオジャックプラグです RS Pro がお届けするこのステレオジャックコネクタは、さまざまなオーディオ用途やビデオ用途に最適です。商用グレードの品質と Durable なハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも安定して動作します。ステレオジャックは、ビデオカメラや DVD プレーヤーの接続など、テレビモニターに周辺機器を接続するなどのオーディオビジュアル用途で使用されます。マイクチャンネルとステレオオーディオを同時に伝送できるため、ヘッドセットでよく使用されます。 純ニッケルめっき黄銅製で、金めっきが施され、高温フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 特長と利点 マイク及びステレオオーディオチャンネルを伝送するためのステレオジャックプラグです 簡単な終端処理 Durable な構造により、ジャックの寿命が長くなります ソケット 3.5 mm ステレオジャックプラグ 自動挿入に対応するボディデザインで、簡単に使用できます ジャックプラグケーブルを接続します 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。モバイルコンソールやゲームコンソールでは、ステレオオーディオをサポートできる Ability と、 3 極コネクタとは異なり、マイクを並列に使用するため、頻繁に使用されます。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 50開閉式 = Y外形寸法 = 28 Dia. x 32mm開口部直径 = 11.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 32mm外側の幅 = 28 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
特価
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 30開閉式 = Y外形寸法 = 29 Dia. x 33mm開口部直径 = 15mm開口数 = 1外側の奥行き = 33mm外側の幅 = 29 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,212
税込¥1,333
当日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 80開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 120Ω開口部直径 = 9mm開口数 = 1外側の奥行き = 35.5mm外側の幅 = 19.5 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 80開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 130Ω開口部直径 = 13mm開口数 = 1外側の奥行き = 39.5mm外側の幅 = 30.5 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 120開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 200Ω開口部直径 = 6.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33mm外側の高さ = 20mm外側の幅 = 20.5mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,240
税込¥1,364
翌々日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 55開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 95Ω開口部直径 = 4mm開口数 = 1外側の奥行き = 25.2外側の幅 = 15 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 70開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 120Ω開口部直径 = 5.2mm開口数 = 1外側の奥行き = 29.5外側の幅 = 16.5 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。