電子部品(オンボード) :「TOA マイク」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 1/4 インチモノライトアングルジャックプラグです RS Pro のこのモノラルライトアングルジャックプラグは、金属製ボディと黒色プラスチックケースを備え、長寿命の頑丈で Durable なプラグとなるように設計されています。このプラグは、ケーブルを曲げることなくスペースを節約できる用途向けに製造されています。このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。 特長と利点 本体は金属製で、長寿命を実現しています あなたのジャッキ ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル インチジャックプラグ、最大ケーブル O 6.4 mm ライトアングルボディ設計により、小型で簡単です 限られたスペースでのオーディオケーブルの取り付け コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。 モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノライトアングルジャックプラグ接続方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷