RS PRO ホールセンサ 2ワイヤRS PRO7日以内出荷
仕様本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 2ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mm動作温度 Max = +85℃材質 = ABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ 3ワイヤRS PRO7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mm動作温度 Max = +85℃材質 = ABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ 3ワイヤRS PRO7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mm動作温度 Max = +85℃材質 = ABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ ワイヤリードRS PRO7日以内出荷
仕様本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ ワイヤリードRS PRO7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mm動作温度 Max = +85℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 6行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 34行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 14行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 20行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 20行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 50行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACコンタクト材質 = リン青銅
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 34行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 26行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 16行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 8行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = 錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 20行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 10行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 40行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = 金フラッシュ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 250Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 50行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = 金フラッシュ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 250Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 6行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 4行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 8行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2mmピッチ 12極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 12行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500V ACコンタクト材質 = 銅
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 40行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メスRS PRO翌々日出荷
仕様極数 = 10行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 4行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ, , 800 x 480pixelsRS PRO7日以内出荷
仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 120.7 x 75.8 x 18.25mm供給電圧 = 5Vバックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +70℃動作温度 Max = -30℃グラフィックアレータイプ = WVGAディスプレイタイプ = TFTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.5 mRS PRO7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 0.5 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 mRS PRO7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12 4ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = .1 msシリーズ = PSS℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 mRS PRO7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms動作温度 Max = 55℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 mRS PRO7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12 4ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = .1 ms動作温度 Min = -25℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 mRS PRO7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m電気的接続 = PVCケーブル最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = M12 4ピンコネクタライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms動作温度 Max = 55℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mRS PRO7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M8 4ピンコネクタライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mRS PRO7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mRS PRO7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M8 4ピンコネクタライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mRS PRO7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mRS PRO7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30V接続方式 = M8 4ピンコネクタライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mRS PRO7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mRS PRO7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M8 4ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mRS PRO7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3