仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:2線式●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V ac●長さ:43mm●コード番号:214-7867
アズワン品番65-7281-87
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:M8 4ピンコネクタ●コード番号:237-5503
アズワン品番65-7353-89
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:2線式●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V●長さ:60mm●コード番号:214-7862
アズワン品番65-7280-52
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●コード番号:237-6986
アズワン品番65-7354-53
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:22 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:236-8740
アズワン品番65-7268-41
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:236-8723
アズワン品番65-7272-63
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Omron E2E-Y シリーズは、AC 電源用の円筒型誘導型センサです。黄銅又はプラスチック製ハウジング( SUS ハウジングの M8 )を備え、AC 2 線式 - 配線済みモデル / コネクタモデルがあります。一般的には、非鉄金属では感度が低下します(非鉄金属では感度が低下します)。応答速度は 25 Hz です。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:5 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:24 → 240 V ac●コード番号:215-7751
アズワン品番65-7276-26
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9687
アズワン品番65-7346-25
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M4 x 0.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:33mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:50 mA●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:785-8437
アズワン品番65-7337-03
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5023
アズワン品番65-7296-74
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9102
アズワン品番65-7349-62
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●コード番号:237-6991
アズワン品番65-7355-50
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現します E2A シリーズは、IP67 及び IP69K に準拠し、湿潤環境で最高の保護を実現しています
仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:215-7741
アズワン品番65-7273-53
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:804-9618
アズワン品番65-7326-11
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 mm●接続方式:配線済み●コード番号:237-5510
アズワン品番65-7354-37
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●コード番号:237-6973
アズワン品番65-7355-59
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に使用。一般的に、鉄金属などの物体の検出に使用されます(非鉄金属で感度が低下)。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:7 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55mm●コード番号:215-7755
アズワン品番65-7273-61
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:237-6970
アズワン品番65-7355-84
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°。Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)。Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9124
アズワン品番65-7353-02
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:9 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●コード番号:214-7872
アズワン品番65-7280-73
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55.3mm●コード番号:214-7865
アズワン品番65-7280-78
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:9 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●コード番号:214-7871
アズワン品番65-7268-25
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●コード番号:215-7749
アズワン品番65-7274-06
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9699
アズワン品番65-7346-56
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°。Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)<br
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:47.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9112
アズワン品番65-7350-37
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:36mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4702
アズワン品番65-7301-77
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:70mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:あり●コード番号:404-815
アズワン品番65-7303-82
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-40℃●コード番号:804-9505
アズワン品番65-7342-38
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディ。オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:54mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2630
アズワン品番65-7352-25
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9685
アズワン品番65-7347-52
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9679
アズワン品番65-7346-99
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9693
アズワン品番65-7346-33
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。