検出・センサ :「配線材」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Schneider Electric の静電容量型センサです。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、 ガラス、段ボール、液体など。プラスチック製のプレーンケース、直径 32 mm 、長さ 2 m の配線済み接続部を備えています。黄色の LED による出力状態表示ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 静電容量型出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし直径 = 32 mm動作温度 Min = -10℃応答周波数 = 150 HzHz
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)20
電源電圧(V)24→ AC240、 DC24
保護等級IP67準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
SchneiderElectricXSシリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開(NO)又は常時閉(NC)出力信号が生成されます。ボディタイプ固定エンクロージャ材質:プラスチック出力信号ディスクリートの種類配線技術:2線[Sn]公称検出距離4mmディスクリート出力機能:1NO電気接続ケーブルケーブル長2mワイヤ絶縁材:PVC[Us]定格供給電圧24→210Vdc24→240Vac、50/60Hzスイッチング容量mA5→200mA
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V●長さ:26mm
アズワン品番65-7331-93
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 4 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 24 → 210 V dc 24 → 240 V ac 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO<最大DC電圧 = 210V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200 mA
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)4
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。