検出・センサ :「圧力測定」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ピエゾ抵抗圧力センサ。142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:±0.75 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:181-2090
アズワン品番65-7271-69
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応(2022年10月現在) ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:165 → 285 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5835
アズワン品番65-7348-42
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 115 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:181-1356
アズワン品番65-7271-77
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
低圧、差圧タイプ。シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:14WG(インチ)●精度:+/-3 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:33 → 37 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:395-285
アズワン品番65-7306-32
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。