2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer 超音波距離測定センサは、デュアルチャンネルを介して IO-Link チャンネルに並列出力IOLink により、柔軟なパラメータ化と追加の診断データが実現されています。正確な測定原理により、最高の測定性能を発揮します クラス内の最短ブラインドゾーン コンパクトなハウジングで高性能を発揮します
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:15 mm → 、500 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:16 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7192 アズワン品番65-7333-20
1個
77,980 税込85,778
欠品中

Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲: 70 ~ 1000 mm アナログ出力( 4-20 mA teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●長さ:56.2mm●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+65℃●逆極性保護:あり●コード番号:187-1797 アズワン品番65-7307-21
1個
94,980 税込104,478
欠品中