1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8 ストローク(mm)5 タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)75 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷