報知器 :「LED光源」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

日恵製作所ニコスピナL100
ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12~48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。
回転数(回/分)130
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電球色パワーLEDを使用した室内照明灯。電球色のパワーLEDを使用した室内照明灯。光源部分は360°の方向にアジャストできます。パワーLED3W使用で本体にスイッチ付き。
質量(kg)0.15 消費電力(W)3.2 定格電圧(V)DC12~24 色温度3000K 光束(Lm)110 LED使用数(個)3W×1
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング