制御機器・PLC・リレー :「rs-232c 光ファイバ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
表示(状態)LED表示
本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。
通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
電源3相 200V
絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)
同期方式調歩同期方式
伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による
特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。
絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)
占有スロット数1スロット
伝送手順無手順
種類リチウム電池
種別CD-ROM
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。
3種類の通信モードをサポートしています。
汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IPプロトコル通信)
固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)
ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約140
電源3相 200V
消費電流(mA)内部(DC24V):140以下
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション機能による自動切替
通信機能アプリケーション通信ロード 汎用通信固定バッファ通信・ローダコマンド通信モード 富士電機オリジナル通信プロトコルによる通信
伝送速度(Mbps)10/100
プロトコルTCP/IP、UDP/IP
特性インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。・3種類の通信モードをサポートしています。・汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IDプロトコル通信)・固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)・ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
最大接続台数(ローダ大同時)8台
接続台数同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨
最大送信ワード1017ワード
最大同時通信可能ノード数16局(ポート)
メディア制御IEEE802.3/IEEE802.3u
伝送媒体ツイストペアケーブル(UTP)
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。