2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー PLC-OPT
RoHS
仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W 幅(mm)6.2 灰(RAL 7042) サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2 高さ(mm)80 取付方式DINレール取付け 奥行(mm)94 シリーズPLC-INTERFACE 定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー) 接点構成1a 接続方法プッシュイン式 保存温度(℃)-25~70 応答時間20μs(UN時) 消費電流(mA)8.5(UN時) 設計電子(デジタル出力) 難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング) 保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード 動作モード100%動作時 突入電流(A)15(10ms) 汚染度(使用環境)2 連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照) 動作温度(℃)-25~60 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 標準剥き線長10mm 入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC 切断時間(秒)0.0003(UN時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力) アプリケーションユニバーサル 絶縁性能基礎絶縁 ターミナルタイプ表面実装 スイッチング電流(mA)- 回路(出力)2線フローティング 状態表示黄色LED(定格電圧)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ソリッドステートリレー
RoHS
緑(RAL 6021) 接点構成1a 保存温度(℃)-20~70 動作モード100%動作時 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EAC
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)