618件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,290 税込4,719
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 確度階級(級)1 過電流強度40倍
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)


見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認) 短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替無電圧入力 短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上電圧入力 ”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗 約4.7kΩ) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) センサ待ち時間(ms)290以下 質量(g)約130(本体のみ) インパルス電圧(V)電源端子間:3.0kV(AC24V/DC12~24V、DC12~24Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5kV(AC24V/DC12~24V、DC12~24Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 消費電力約9.4VA(AC100~240V)、約7.2VA/4.7W(AC24V/DC12~24V)、約3.7W(DC12~24V) 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 規格(UL):規格番号: UL508ファイルNo.: E41515(CSA):規格番号: CSA C22.2 No.14ファイルNo.: LR22310(VDE):VDE0106/P100(EC指令(機械指令)):EN61010-1(EC指令(低電圧指令)):EN61010-1(EC指令(EMC指令)):EMI: EN61326放射妨害電界強度: EN55011 Group 1 Class A雑音端子電圧: EN55011 Group 1 Class AEMS: EN61326静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2 (4kV 接触;8kV 気中)電界強度イミュニティ: EN61000-4-3 (10V/m AM変調(80MHz~1GHz);10V/m パルス変調(900MHz±5MHz))伝導性ノイズイミュニティ: EN61000-4-6 (10V(0.15~80MHz))バーストノイズイミュニティ: EN61000-4-4 (2kV 電源線;1kV I/O信号線)サージイミュニティ: EN61000-4-5 (1kV 線間(電源線、出力線(リレー出力));2kV 大地間(電源線、出力線(リレー出力)))電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11 (0.5周期、100%(定格電圧)) 保存温度範囲(℃)-25~+70℃ ※ただし、氷結・結露しないこと 許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%(DC12~24Vは90~110%) カウントモード ケース色ブラック(マンセルN1.5) 保護構造IEC規格 IP66、 UL508 Type4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) 停電記憶EEP-ROM(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 制御出力・接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)・トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷) 耐ノイズ電源端子間:±1.5kV入力端子間:±600Vノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns) 使用温度範囲(℃)-10~+55 (密着取り付け時/-10~+50) ※ただし結露、氷結しないこと 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
1個
13,900 税込15,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 階級(級)2.5 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 目盛板(地色)白色 カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 消費電力(VA)1 寸法A(mm)43
1個
2,590 税込2,849
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,190 税込4,609
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

目安指針 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 動作原理可動鉄片形 電流の種類AC 付属品取付ねじ用ナット 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 目盛板(地色)白色 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流) 接続方式表面形 準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

50Hz、60Hz共用(レバー切替式)で高性能モータ採用。
用途工作機械、自動機、各種制御盤 成形機、医療機、発電機、コンプレッサー 水処理設備、プレス モータ等の設備維持管理に 絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上 (DC500Vメガーにて) 最小時間表示0.1時間 (6分) 色(パネル) 耐電圧(V)(充電部-非充電部間)AC2000/1分間 消費電力(W)約1.5 測定時間(hr)0~9999.9 仕様リセットボタン付 定格周波数(Hz)50/60共用(切替レバー式) 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(10G以上) (上下左右前後各方向4回) 使用湿度範囲85%RH以下(at 25℃、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-10~50(保存温度は-30~60) 耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下左右前後各方向10分間) 許容電圧範囲(V)定格電圧の85%~115% 付属品平型接続子:(日本圧着端子製:LTO-41T-187N)×2個、絶縁スリーブ:(日本圧着端子製:183523)×2個、(対応電線:0.5~1.25mm2) トラスコ品番836-4954 質量(g)150 耐衝撃(m/s2)980以上(100G以上) (上下左右前後各方向5回) 温度上昇55℃以下(定格電圧、抵抗法にて測定) 定格電圧(V)AC100
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 配線接続ネジ端子 電池寿命7年(交換可能) 計数方式加算 RoHS指令(10物質対応)対応 使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)
1個ほか
4,390 税込4,829
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。 許容電圧変動-15~+10%
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)



信頼性の高い積算時間計。高性能、超小型同期モータを採用。
用途工作機械、自動機、各種制御盤 成形機、医療機、発電機、コンプレッサー 水処理設備、プレス モータ等の設備維持管理に 温度上昇55℃以下 (抵抗法にて測定) 絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上 (DC500Vメガーにて) 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(10G以上) (上下左右前後各方向4回) 耐衝撃(m/s2)980以上(100G以上) (上下左右前後各方向5回) 仕様リセットボタン無 付属品平型接続子:(日本圧着端子製:LTO-41T-187N)×2個、絶縁スリーブ:(日本圧着端子製:183523)×2個、(対応電線:0.5~1.25mm2) 質量(g)130 消費電力(W)約1.5 使用湿度範囲85%RH以下(at 25℃、結露なきこと) 許容電圧範囲(V)定格電圧の85%~115% 定格電圧(V)AC200 定格周波数(Hz)50 耐振動(誤動作)10~55Hz (周期1分間)、片振幅0.25mm (上下左右前後各方向10分間) 耐電圧(V)(充電部-非充電部間)AC2000/1分間 最小時間表示0.1時間 (6分) 使用周囲温度(℃)-10~50(保存温度は-30~60) 測定時間(hr)0~99999.9
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 動作原理整流形 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 周波数(Hz)50/60共用 目盛(最大)0-300V 付属品取付ねじ用ナット 消費電力(VA)1.2 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 目盛板(地色)白色 タイプダイレクト
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

文字高さ8.5mmのネガタイプLCDと赤色LEDバックライトの採用により、LEDと同等の高視認性を低消費電力で実現。 フロント部とケース部の一体化および耐油部品材料により、IP66耐油形・NEMA4を実現。 首下長さ80mmの短胴化を実現。 スイッチの切替によりNPNとPNPの各入力モードに対応。 外部リセットと手動リセットの両方に対応。 VDE0106 Part 100に準拠した感電防止用のフィンガーセーフ端子台カバー付。
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 文字高(mm)8.5 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 保護構造IP66耐油形、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただしパネル表面のみ 使用周囲湿度35~85% 許容電圧範囲定格電源電圧の85~110% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×80 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと) 復帰方式外部リセット、手動リセット 質量(g)約75 停電記憶EEP-ROMによるバックアップ(書換回数20万回以上)データ保持性:20年以上 保存温度範囲(℃)-25~65(ただし、結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 衝撃(耐久)(m/s2)294 3軸各方向 各3回 静電気耐力(kV)表示部:誤動作 8、破壊 15ディップスイッチ部:誤動作 4、破壊 8 ケース色グレースモーク 衝撃(誤動作)(m/s2)1963軸各方向 各3回
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,790 税込10,769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

明るく、見やすいネガLCD表示。 バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現 表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能 各桁キーの採用により、操作が簡単 基本設定はすべて、ディップスイッチで可能 NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能 UL、CSA取得。CEマーク対応 防水構造IP54相当 フロント部のみ
1個
37,900 税込41,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
用途製品生産数のカウント。 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ1 1826
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高い積算時間計。高性能、超小型同期モータを採用。
用途工作機械、自動機、各種制御盤 成形機、医療機、発電機、コンプレッサー 水処理設備、プレス モータ等の設備維持管理に 最小時間表示0.1時間 (6分) 付属品平型接続子:(日本圧着端子製:LTO-41T-187N)×2個、絶縁スリーブ:(日本圧着端子製:183523)×2個、(対応電線:0.5~1.25mm2) 定格周波数(Hz)60 使用周囲温度(℃)-10~50(保存温度は-30~60) 許容電圧範囲(V)定格電圧の85%~115% 使用湿度範囲85%RH以下(at 25℃、結露なきこと) 質量(g)130 定格電圧(V)AC200 絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上 (DC500Vメガーにて) 耐衝撃(m/s2)980以上(100G以上) (上下左右前後各方向5回) 耐電圧(V)(充電部-非充電部間)AC2000/1分間 測定時間(hr)0~99999.9 耐振動(誤動作)10~55Hz (周期1分間)、片振幅0.25mm (上下左右前後各方向10分間) 温度上昇55℃以下 (抵抗法にて測定) 消費電力(W)約1.5 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(10G以上) (上下左右前後各方向4回)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)画面保護シート
用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
1パック(5枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
7,390 税込8,129
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
用途製品生産数のカウント。 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 質量(g)120 最高計数速度10Hz 計数方式加算 取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) 表示文字サイズ4.0×2.4mm 接続方式リード線 2018年トラスコ掲載ページ1 1826 表示文字数6 リセット方式押ボタン式 文字色黒字白文字
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック(Panasonic・SUNX)延長ケーブル 3m
用途エコパワーメータ専用電源センサ(CT)のオプションとして。 ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
1個
38,900 税込42,790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

文字高さ8.7mmの7セグメントLCD表示(桁数は8桁)。 計数速度(30Hz/2kHz)を切替スイッチで選択可能。 環境にやさしい、電池交換が可能。 安全性を考慮した、フィンガープロテクション構造採用(ネジ端子部)。
表示7セグメントLCD 耐衝撃(誤動作)98(m/s2)以上(上下、左右、前後各方面4回) 取付方式ワンタッチ 絶縁抵抗(MΩ)(初期値)充電部-非充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 桁数8 耐衝撃(耐久)294(m/s2以上(上下、左右、前後各方面5回) 耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方面10分間) 電源電池内蔵 仕様前面リセットボタン付 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結および結露なきこと) 耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間)片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方面1時間) 使用周囲湿度35~85%RH(at25℃、結露なきこと) 使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露なきこと) 文字高(mm)8.7
1個
4,490 税込4,939
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60共用 形式YR-8UNAA 階級(級)2.5 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 消費電力(VA)1.5 寸法(横×縦)(mm)82×99 質量(kg)0.2 タイプCT併用 目盛板(地色)白色 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 動作原理可動鉄片形 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 目盛長(mm)70 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
1個
4,290 税込4,719
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷

50Hz、60Hz共用(レバー切替式)で高性能モータ採用。
用途工作機械、自動機、各種制御盤 成形機、医療機、発電機、コンプレッサー 水処理設備、プレス モータ等の設備維持管理に 消費電力(W)約1.5 耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下左右前後各方向10分間) 耐電圧(V)(充電部-非充電部間)AC2000/1分間 定格周波数(Hz)50/60共用(切替レバー式) 使用湿度範囲85%RH以下(at 25℃、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(10G以上) (上下左右前後各方向4回) 仕様リセットボタン付 温度上昇55℃以下(定格電圧、抵抗法にて測定) 許容電圧範囲(V)定格電圧の85%~115% 色(パネル) 付属品平型接続子:(日本圧着端子製:LTO-41T-187N)×2個、絶縁スリーブ:(日本圧着端子製:183523)×2個、(対応電線:0.5~1.25mm2) 使用周囲温度(℃)-10~50(保存温度は-30~60) 測定時間(hr)0~9999.9 絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上 (DC500Vメガーにて) 耐衝撃(m/s2)980以上(100G以上) (上下左右前後各方向5回) 最小時間表示0.1時間 (6分) 質量(g)150 定格電圧(V)AC200 トラスコ品番836-4956
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて) 保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min 定格周波数(Hz)50/60
1個
4,390 税込4,829
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。 リセット方式手動リセット押釦式 接続方式半田付け端子、リード線両用 取付方式パネル取付ねじ止め 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5 取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5) 計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント) 最高計数速度15Hz 周波数(Hz)50/60共用
1個
7,590 税込8,349
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

見やすいとIP66Gの耐水性、耐油性を実現したDIN72×36サイズのトータルカウンタ/タイムカウンタ。文字高さは6桁タイプで15mmと大型表示を実現。ネガタイプLCDと赤色LEDバックライトの採用により、LEDと同等の高視認性を低消費電力で実現。フロント部とケース部の一体化および耐油部品材料により、IP66(JEM規格IP66G)、NEMA4を実現。首下長さ66mmの短胴化を実現。6桁タイプは、トータルカウンタ/タイマカウンタ機能を切替可能。スイッチの切替によりNPNとPNPの各入力モードに対応。外部リセットと手動リセットの両方に対応。VDE0106 Part 100に準拠した感電防止用のフィンガーセーフ端子台カバー付。安全規格UL、CSA規格。EMC規格に適合(EN61326)、CEマーク対応。
付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ 保護構造JEM規格IP66G、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただしパネル表面のみ 耐衝撃(耐久)294m/s2 3軸各方向 各3回 入力方式無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)/電圧入力(PNPトランジスタ入力)共用(ディップスイッチによる切替) 使用周囲湿度35~85% 復帰方式外部リセット、手動リセット 接続方法外部:ねじ締め端子 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×66(首下長さ) 許容電圧範囲定格電源電圧の85~110% 最高計数速度30Hz、5kHz(ディップスイッチによる切替) 停電記憶EEP-ROMによるバックアップ(書換回数20万回以上) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 入力信号カウント1(加算)、カウント2(減算)、リセット、キープロテクトキープロテクトは無電圧入力のみ 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと) 耐衝撃(誤動作)196m/s2 3軸各方向 各3回 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと) 静電気耐力(kV)表示部:8(誤動作)、15(破壊)ディップスイッチ部:4(誤動作)、8(破壊)
1個
18,900 税込20,790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


50Hz、60Hz共用(レバー切替式)で高性能モータ採用。
用途工作機械、自動機、各種制御盤 成形機、医療機、発電機、コンプレッサー 水処理設備、プレス モータ等の設備維持管理に 質量(g)150 使用湿度範囲85%RH以下(at 25℃、結露なきこと) 耐電圧(V)(充電部-非充電部間)AC2000/1分間 消費電力(W)約1.5 許容電圧範囲(V)定格電圧の85%~115% 定格電圧(V)AC200 耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下左右前後各方向10分間) 最小時間表示0.1時間 (6分) 使用周囲温度(℃)-10~50(保存温度は-30~60) 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(10G以上) (上下左右前後各方向4回) 測定時間(hr)0~9999.9 色(パネル) 定格周波数(Hz)50/60共用(切替レバー式) 絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上 (DC500Vメガーにて) 付属品平型接続子:(日本圧着端子製:LTO-41T-187N)×2個、絶縁スリーブ:(日本圧着端子製:183523)×2個、(対応電線:0.5~1.25mm2) トラスコ品番836-4955 温度上昇55℃以下(定格電圧、抵抗法にて測定) 耐衝撃(m/s2)980以上(100G以上) (上下左右前後各方向5回)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト) 適合機種GP3000、ST3000 ケーブル長(m)2
1本
25,900 税込28,490
当日出荷