電源(制御機器) :「漏電遮断機」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC100-200 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業漏電ブレーカ ZLH-M
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
付属品- 外形寸法(mm)25×95×60 相線式1Φ2W 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)50 主な用途ハーフサイズ/分岐回路用 接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5) 引きはずし方式熱動電磁式 接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください) 逆接続不可 仕様ハーフサイズ 外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
付属品端子カバー2個 寸法(mm)20×70×50 質量(kg)0.1 外形寸法(mm)20×70×50 定格電圧(V)AC100-200 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用 相線式1Φ2W 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業漏電ブレーカ ZR
動作時間0.1秒以内 主な用途主幹・一般用
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
取扱い終了
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
92,980 税込102,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式ソルダレス端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途JIS互換性形/OC付 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 逆接続 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1以内
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 定格電圧(V)AC100-200 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

定格電流(A)30 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途JIS互換性形/OCなし 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 逆接続 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30(OCなし) 動作時間(s)0.1以内
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 寸法(mm)32×70×36.5 質量(kg)0.09 外形寸法(mm)32×70×36.5 定格電圧(V)AC100-200 定格電流(A)30 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途小型/2P(OCなし) 相線式1Φ2W 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V) 逆接続 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30(OCなし)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個 質量(kg)0.16 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40 定格電流(A)30 接続方式ソルダレス端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形 相線式1Φ2W 接続可能電線(mm2)8 逆接続 極数・素子数2P0E 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30(OCなし) 動作時間(s)0.1以内
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 寸法(mm)75×100×60 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100/200 主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用 相線式1Φ3W 接続可能電線(mm2)22 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 定格感度電流(mA)30 リード線長さ(mm)145 極数・素子数3P2E フレーム(AF)60
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 質量(kg)0.85 外形寸法(mm)75×130×68 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途ZS型/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)10(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 リード線長さ(mm)220 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様仕様:ホーム分電盤主幹用 付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 質量(kg)0.45 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50 接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ 相線式1Φ3W 接続可能電線(mm2)22 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 定格感度電流(mA)30 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)60 動作時間(s)0.1以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動作時間0.1秒以内 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続不可
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
仕様モータ保護用漏電ブレーカ 付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート) 質量(kg)0.45 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 接続方式線押え端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途モーター保護用 相線式3Φ3W 接続可能電線(mm2)22 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式完全電磁式 定格感度電流(mA)30 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)50 動作時間(s)0.1以内
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単投表面式・圧着端子型
タイプ単投表面式 定格電圧(V)AC250
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

組み合わせ自由で幅広い用途、規模にフレキシブルに対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組込スイッチ:漏電ブレーカ
アズワン品番65-2925-14
1個
67,980 税込74,778
13日以内出荷

屋外用漏電ブレーカ仕様
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

屋内用漏電ブレーカ仕様
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKOB
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
119,800 税込131,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKA
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
46,980 税込51,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
1個
56,980 税込62,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)コンデンサ取付スペース付
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)