電源(制御機器) :「M1.6」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm アズワン品番65-6941-10
1セット(10個)
749 税込824
7日以内出荷

NFE61HT / PT。直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:NFE61HT●最大定格電流:2A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:A9L●寸法:6.8 x 1.6 x 1.6mm アズワン品番65-6941-13
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm アズワン品番65-6942-86
1セット(5個)
1,098 税込1,208
欠品中

1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●シリーズ:NFE31P●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●長さ:3.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6916-15
1袋(10個)
749 税込824
7日以内出荷

Murata NFM31KC シリーズは、超大電流 3 端子、低 ESL チップ、積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm アズワン品番65-6938-05
1セット(3000個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm アズワン品番65-6942-59
1セット(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

Murata NFM18P シリーズは、大電流 / 高挿入損失 3 端子、低 ESL チップ積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-6937-94
1セット(100個)
819 税込901
欠品中

仕様●入数:1リール(4000個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-6944-26
1セット(4000個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:107Ω●インピーダンス @ 50 MHz:160Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:250Ω●インピーダンス @ 1 GHz:154Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm アズワン品番65-7048-68
1セット(50個)
1,698 税込1,868
欠品中

Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 30 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:15.2Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.4Ω●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●インピーダンス @ 300 MHz:35.5Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-7042-18
1セット(50個)
1,698 税込1,868
欠品中

チップフェライトビーズ BLM18(PG)シリーズ。低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:33Ω●定格電流:3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライト アズワン品番65-7207-30
1袋(25個)
429 税込472
欠品中

SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライト アズワン品番65-7209-85
1袋(25個)
359 税込395
欠品中

CMS 0603フェライトフィルタ - BLM18Bシリーズ。これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています 電位干渉を制限 歪みの発生ゼロ 高速データ伝送路用に開発
仕様REACH規則適合製品 形状SMD 質量(g)0.005(typ.) タイプチップフェライトビーズ 使用温度範囲(℃)-55~125 寸法L(mm)1.6、公差:±0.15 包装180mm紙テーピング 寸法T(mm)0.8、公差:±0.15 寸法W(mm)0.8、公差:±0.15 梱包数4000 材料フェライト 定格電流(mA)500(at 125℃) 回路数1 アズワン品番65-7055-48 インピーダンス(Ω)140(at 100MHz)、公差:±25% サイズ番号(mm表記)1608 最大直流抵抗(Ω)0.35 パッケージコード0603
1袋(25個)
379 税込417
欠品中

Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 70 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:33Ω●インピーダンス @ 50 MHz:47.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:70Ω●インピーダンス @ 300 MHz:74.5Ω●インピーダンス @ 1 GHz:73.6Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-7050-59
1セット(50個)
1,698 税込1,868
欠品中

SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズ。このフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●定格電流:1.3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライト アズワン品番65-7186-64
1袋(100個)
759 税込835
7日以内出荷

Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:284Ω●インピーダンス @ 50 MHz:435Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:418Ω●インピーダンス @ 1 GHz:137Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm アズワン品番65-7038-46
1セット(50個)
1,698 税込1,868
欠品中

Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:348Ω●インピーダンス @ 50 MHz:471Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:626Ω●インピーダンス @ 1 GHz:247Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
1セット(100個)
2,398 税込2,638
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 300 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:300Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm アズワン品番65-7040-09
1セット(100個)
2,498 税込2,748
欠品中

Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:142Ω●インピーダンス @ 50 MHz:181Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:309Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm アズワン品番65-7046-43
1セット(100個)
2,698 税込2,968
欠品中

仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:2500Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:1.6Ω●材料:フェライト アズワン品番65-6925-45
1セット(250個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:160Ω●インピーダンス @ 50 MHz:231Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:383Ω●インピーダンス @ 1 GHz:167Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm アズワン品番65-7039-86
1セット(50個)
1,698 税込1,868
欠品中

1セット(50個)
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 26 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:14.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:198Ω●インピーダンス @ 100 MHz:26Ω●インピーダンス @ 300 MHz:28.6Ω●インピーダンス @ 1 GHz:29Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-7047-68
1セット(50個)
1,998 税込2,198
欠品中

1セット(50個)
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:647Ω●インピーダンス @ 50 MHz:876Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:668Ω●インピーダンス @ 1 GHz:202Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
1セット(100個)
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 100 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:76.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:94.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:100Ω●インピーダンス @ 300 MHz:151Ω●インピーダンス @ 1 GHz:152Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm アズワン品番65-6980-10
1セット(100個)
2,498 税込2,748
欠品中

SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズ。このフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:70Ω●定格電流:3.5A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.6mm●材料:フェライト アズワン品番65-7185-48
1袋(100個)
769 税込846
7日以内出荷

1セット(100個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:634Ω●インピーダンス @ 50 MHz:760Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:562Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm アズワン品番65-7039-93
1セット(4000個)
61,980 税込68,178
欠品中

1セット(4000個)
61,980 税込68,178
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Murata BLM18HE シリーズ光学ピックアップモジュールに使用するチップフェライトビーズは、特に抵抗が低い周波数で大きくなるため、リンギングを抑制するのに効果的です。1 GHz で高インピーダンスを実現し、ノイズ抑制に最適です。磁気シールド構造により、クロストークを最小限に抑えています。低 DC 抵抗、大定格電流 優れた直流特性 薄型タイプは、DS
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 70 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:44.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:59Ω●インピーダンス @ 100 MHz:70Ω●インピーダンス @ 300 MHz:87.9Ω●インピーダンス @ 1 GHz:89.6Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm アズワン品番65-7044-89
1セット(10000個)
65,980 税込72,578
欠品中

Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 26 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17.9Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22Ω●インピーダンス @ 100 MHz:26Ω●インピーダンス @ 300 MHz:31Ω●インピーダンス @ 1 GHz:31.3Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm アズワン品番65-7046-22
1セット(10000個)
68,980 税込75,878
欠品中

Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:87.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:103Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:146Ω●インピーダンス @ 1 GHz:116Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm アズワン品番65-7077-51
1セット(10000個)
65,980 税込72,578
欠品中

Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 100 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:54.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:75.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:100Ω●インピーダンス @ 300 MHz:129Ω●インピーダンス @ 1 GHz:107Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-7039-72
1セット(4000個)
61,980 税込68,178
欠品中

Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 470 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:243Ω●インピーダンス @ 50 MHz:364Ω●インピーダンス @ 100 MHz:470Ω●インピーダンス @ 300 MHz:404Ω●インピーダンス @ 1 GHz:142Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm アズワン品番65-7041-67
1セット(4000個)
61,980 税込68,178
欠品中

1セット(4000個)
61,980 税込68,178
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:130Ω●インピーダンス @ 50 MHz:174Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:285Ω●インピーダンス @ 1 GHz:190Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm アズワン品番65-7039-49
1セット(10000個)
68,980 税込75,878
欠品中

Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:211Ω●インピーダンス @ 50 MHz:265Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:368Ω●インピーダンス @ 1 GHz:189Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm アズワン品番65-7050-72
1セット(10000個)
65,980 税込72,578
欠品中

おすすめ人気ランキング